「dino-lite edge」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超深度撮影(EDOF)機能、拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能、自動倍率読み取り装置(AMR機能)、フレキシブルライトコントロール(FLC機能)変更フィルターを搭載したシリーズ最高峰モデルです。EDOFとは異なる焦点の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度を拡大し、表面に突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られ、多少の高低差のある対象物もピントを合わせることができます。EDRとは異なる露出の一連の画像を組み合わせて撮影し合成することにより自然な色合いの色合いの画像にします。自動で倍率も読み取るのでより精細に計測ができ、LEDの照射もコントロールできます。先端部が取り外しできるので拡大できる対象物の大きさに制約がありません。
用途金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究など。
倍率(倍)約10~220
仕様PC USB接続
トラスコ品番836-7757
セット内容先端アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、収納袋、ケーブルバンド
材質アルミニウム
幅(mm)32
高さ(mm)105
質量(g)141
電源USBバスパワー
対応OSWindows Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
機能偏光、白色LED×8、倍率ダイヤルロック、先端部取外し、撮影ボタン、測定、キャリブレーション、ソフトウェア、EDR、EDOF/AF、AMR、FLC
解像度2592×1944px、約500万画素
画素数500万画素
2018年トラスコ掲載ページ1 1402
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード