15ページ目:

627件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強粘着紙両面テープ マクセル強粘着紙両面テープマクセル
38,980税込42,878
1巻
3日以内出荷
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に。OA機器、建材などの部品固定に。トラスコ品番794-0840材質【粘着剤】アクリル系、【基材】不織布幅(mm)700厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50
ポータブルカセットプレーヤー マクセルポータブルカセットプレーヤーマクセル
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
付属品充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約210入力電源:USB Type-C、DC5V 1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D38×H91(突起部含む)充電時間約2時間再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7時間(Bluetooth接続)
スプライス検知用アルミ両面テープ マクセルスプライス検知用アルミ両面テープマクセル
54,980税込60,478
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
スリオンテープ No.5964は、アルミ箔と強化紙を貼り合わせた基材の両面に、低温特性の良いアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途(1)ダンボールライナースプライス部分の検知用 (2)紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 (3)接着部の放熱用途基材アルミ+強化紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.125グリーンマーク認定
配管断熱材接続用タフシーラー マクセル配管断熱材接続用タフシーラーマクセル
34,980税込38,478
1箱(8巻)
5日以内出荷
スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 (2) 断熱材目地シールアイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
Angelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤーマクセル
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン マクセルAngelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロンマクセル
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)電源充電式本体質量(g)約205プレート寸法(mm)70×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時)設定温度(℃)80/140/170/200RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
アルカリ乾電池[ボルテージ] 単3形 4本パック ブリスターパック マクセルアルカリ乾電池[ボルテージ] 単3形 4本パック ブリスターパックマクセル
608税込669
1パック(4本)
6日以内出荷
仕様●タイプ:アルカリ乾電池●サイズ(セル):単3形●定格電圧:1.5V●容量:-●サイズ(外形):Φ14.5×50.5mm●タイプ:アルカリ乾電池アズワン品番68-2024-30
完全ワイヤレスカナル型イヤホン マクセル完全ワイヤレスカナル型イヤホンマクセル
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ステッカーでデザインが楽しい!あなたのお気に入りのスタイルに お気に入りのステッカーが充電ケース内に貼れる。※ステッカーの厚みによって使用ができない場合があります スティック型の充電ケース。 軽量 片耳3.3gの小さなワイヤレスイヤホン。
セット内容イヤーピース(S/M/L 各2個)、充電ケーブル AtoC(45cm)質量(g)本体:約3.3×2個、充電ケース:約35RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ(強粘着) マクセル両面テープ(強粘着)マクセル
1,798税込1,978
1巻
7日以内出荷
ブチルテープに勝る粘着テープ。手切れ性がある芯材を適用している為、カッターやハサミを使わずに手で切れます。 会議・目標の掲示・スローガンの掲示などに使用。
布粘着テープ マクセル布粘着テープマクセル
709税込780
1巻
7日以内出荷
強粘着、耐水性な布性テープです。 手で切れ、重ね貼りができ、文字が書けます。
Angelique VIOシェーバー マクセルAngelique VIOシェーバーマクセル(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
4日以内出荷
デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整メッシュ刃:つるつるに仕上げる刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm)電源リチウムイオン電池本体質量(g)約72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165使用時間(分)約60充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応
USBモバイルヒートブラシ マクセルUSBモバイルヒートブラシマクセル
4,990税込5,489
1個
4日以内出荷
ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
用途外出先でのお直しに。付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ温度(℃)180/160(設定)本体質量(g)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200温度調節2段階立ち上がり時間約40秒RoHS指令(10物質対応)対応
温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX マクセル温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EXマクセル
15,990税込17,589
1個
4日以内出荷
温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。リモコン付き。
電源充電式本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330充電時間(時間)約2.5動作時間約10分プログラム機能6モードRoHS指令(10物質対応)対応電極数6
マグネット式ワイヤレスモバイル充電バッテリー マクセルマグネット式ワイヤレスモバイル充電バッテリーマクセル
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
急速充電におすすめ、PD18W充電対応。マグネット吸着式でワイヤレス充電の位置がズレにくい。本体充電しなが
用途スマートフォンの充電に。付属品Type-C充電用ケーブルブラック質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×98充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3充電端子USB、Type-C、ワイヤレス給電端子Type-C、micro-B
完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン マクセル完全ワイヤレスカナル型ヘッドホンマクセル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。
付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付)質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25形式密閉ダイナミック型電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetoothケース寸法(mm)67×46×27連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70通信方式Bluetooth Ver.5.3充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2ペアリングマルチペアリング:最大4台通信距離(m)(最大)約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
フェイス&ボディーシェーバー マクセルフェイス&ボディーシェーバーマクセル
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
肌に優しい回転刃で、顔やボディを簡単ムダ毛ケア。 防水対応で水洗いOK。 刃が直接肌に触れない回転刃式で肌に優しい。 フェイス・ボディどちらにでも使える。 刃も本体も丸ごと水洗い出来て清潔。 持ち運べるコンパクトサイズ&キャップ付きでおうちでも外出先でも、気になった時にムダ毛ケアができる。 ドライ剃り・泡剃りどちらにでも対応。 乾電池式。
付属品掃除用ブラシ質量(g)約60(乾電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×115電池単三アルカリ乾電池×1※別売使用期間約1か月週2回、1回約5分間使用時
紙両面テープ No.5472 マクセル紙両面テープ No.5472マクセル
11,900税込13,090
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業)タック(ボールNo.)29保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)再生材使用使用
脚用EMS運動器 もてケア Foot マクセル脚用EMS運動器 もてケア Footマクセル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ 4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイドブラック×ライムグリーン質量(g)リモコン:約14(電池除く)電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)本体質量(g)約150(コントローラー含む)出力電圧(V)DC5/最大1A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く)アズワン品番64-8295-21連続動作時間約10分送信周波数(MHz)315電極数2極送信距離(m)約3(見通し距離)
レディシェーバー マクセルレディシェーバーマクセル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
便利な充電式
入力電圧DC5
アルカリ乾電池ボルテージ マクセルアルカリ乾電池ボルテージマクセル(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2本)
当日出荷
タイプ単3使用推奨期限10年トラスコ品番125-6503質量(g)50電圧(V)1.5
スーパーブチルテープ(白色) マクセルスーパーブチルテープ(白色)マクセル
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
トラスコ品番114-3407質量(kg)1使用温度範囲(℃)なし再生材使用使用
強粘着紙両面テープ マクセル強粘着紙両面テープマクセル
46,980税込51,678
1セット(2巻)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
布両面粘着テープ30mm×15m マクセル布両面粘着テープ30mm×15mマクセル
32,980税込36,278
1セット(48個)
5日以内出荷
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
用途カーペット固定、ベニア板貼付トラスコ品番136-6322幅(mm)30厚さ(mm)0.50質量(g)376長さ(m)15適合用途粗面主なワークパーツ
布粘着テープ50mm×25m マクセル布粘着テープ50mm×25mマクセル
11,980税込13,178
1セット(30個)
当日出荷
手切れ性に優れ、強度のある布基材なので一般梱包に適します。 段ボールシール性に優れたゴム系粘着剤を採用しています。
用途一般梱包用、結束用、工作・補修用トラスコ品番136-6317材質基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.26質量(g)395長さ(m)25テープタイプ手で切れる
スーパーブチルテープ片面 黒 マクセルスーパーブチルテープ片面 黒マクセル
29,980税込32,978
1セット(30個)
翌々日出荷
ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
用途高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用、バルコニー腰壁部の防水用ブラック幅(mm)50厚さ(mm)0.35長さ(m)20材質基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ブチルゴム系仕様はく離紙なし・手で切断可能トラスコ品番136-6308質量(g)500タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.4(対ステンレス)危険物の類別非危険物
アクリル気密片面テープ50mm 白 マクセルアクリル気密片面テープ50mm 白マクセル
22,980税込25,278
1セット(30個)
5日以内出荷
樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用トラスコ品番136-6296材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系質量(g)175
ポリイミドテープ No.6500 マクセルポリイミドテープ No.6500マクセル
25,980税込28,578
1ケース(12巻)ほか
31日以内出荷
高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。
用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用表面処理剥離処理伸度(%)40タック(ボールNo.)25主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
フィルムテープ No.6280 マクセルフィルムテープ No.6280マクセル
369,800税込406,780
1ケース(30巻)ほか
31日以内出荷
プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途プリント基板端子メッキ時のマスキング表面処理剥離処理テープ厚さ(mm)0.1タック(ボールNo.)26引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9]引張強度(N/25mm)98保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
フィルムテープ No.6272 マクセルフィルムテープ No.6272マクセル
129,800税込142,780
1ケース(96巻)ほか
31日以内出荷
基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途耐熱マスキング用 再剥離用途 剥離処理面への接着用表面処理剥離処理伸度(%)86テープ厚さ(mm)0.105タック(ボールNo.)10引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8]引張強度(N/25mm)430保持力(ズレmm)40℃/0.1再剥離再生材使用使用
フィルムテープ No.6201 マクセルフィルムテープ No.6201マクセル
49,980税込54,978
1ケース(50巻)ほか
3日以内出荷
輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。
用途家電部品の仮固定用など表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
フィルムテープ No.6200 マクセルフィルムテープ No.6200マクセル
53,980税込59,378
1ケース(40巻)ほか
3日以内出荷
輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。
用途家電部品の仮固定用など表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
アルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891 マクセルアルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891マクセル
37,980税込41,778
1ケース(10巻)ほか
3日以内出荷
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトの目地シール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シールタック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890 マクセルアルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890マクセル
38,980税込42,878
1ケース(10巻)ほか
3日以内出荷
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シール伸度(%)20タック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
アルミテープ(ツヤあり) No.8110 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8110マクセル
56,980税込62,678
1ケース(24巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8073 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8073マクセル
46,980税込51,678
1ケース(24巻)ほか
3日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)6再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8071 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8071マクセル
49,980税込54,978
1ケース(32巻)ほか
31日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)4再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5640 マクセルフィルム両面テープ No.5640マクセル
77,980税込85,778
1ケース(30巻)
31日以内出荷
粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型厚さ厚手タック(ボールNo.)15保持力(分)40℃/落下60適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5622 マクセルフィルム両面テープ No.5622マクセル
58,980税込64,878
1ケース(20巻)
31日以内出荷
低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。
用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5621 マクセルフィルム両面テープ No.5621マクセル
159,800税込175,780
1ケース(24巻)ほか
8日以内出荷
シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
PE発泡体両面テープ No.5565 マクセルPE発泡体両面テープ No.5565マクセル
62,980税込69,278
1ケース(72巻)
3日以内出荷
特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。
用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用タック(ボールNo.)7保持力(ズレmm)40℃/0.5被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら