カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マクセル
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マクセル
- 3ページ目
3ページ目: マクセルのすべての商品

録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB
マクセル¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
録画用BD-R DL 1回録画用 50GB
マクセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244
マクセル(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚
マクセル1台取扱停止中タイプ録画用入数(枚)10構造片面3層速度2~4倍速レーベル面色白適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
録画用DVD-Rエコパッケージ
マクセル¥939~税込¥1,033~1パック(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ仕様ひろびろワイドレーベルタイプ録画用速度1~16倍速記憶容量(GB)片面4.7グリーン購入法適合ケース紙スリーブ
データ用ブルーレイディスクBD-RE (1-2倍速)
マクセル¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)当日出荷高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。タイプくり返し記録用種類BD-RE構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタ
アルミテープ
マクセル¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
オゾネオ技術搭載消臭器
マクセル¥22,980税込¥25,2781台当日出荷オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)消費電力(W)最大4電源専用ACアダプター本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233適合床面積1~20畳(推奨)オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)脱臭機能○タイマー機能○
録画用DVD-RW(1~2倍速対応)
マクセル(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(5枚)当日出荷デジタル放送の録画に対応。 インクジェットプリンター対応で手描きもしやすく印刷もキレイ(外径118mmから内径22mmまで印刷可能) 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7アズワン品番64-1128-57入数5枚グリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
床養生用フロアテープ
マクセル¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。タック(ボールNo.)11主な用途床養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)47巻戻し力(N/25mm)5.25粘着タイプ弱粘着再剥離可
PE発泡体両面粘着テープ
マクセル¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
フェリカライトSカード(白無地)
マクセル¥698税込¥7681枚当日出荷Felica Lite-Sを搭載した非接触ICカードです。仕様白無地規格Felica-Lite S寸法(幅W×高さH)(mm)85.6×54対応Felica
アルミ両面テープ No.5963
マクセル¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
半固体モバイルバッテリー(PD仕様)
マクセル¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷PD対応。半固体電池で安全性向上。PD対応により急速充電(入力18W、出力20W)。30分間でスマートフォン50%充電。メーカー試験結果に基づく目安。長寿命繰り返し充電回数約2,000回用途携帯の充電に。セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)質量(g)230入力/出力【急速充電】18W/20W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×16.5×143入力端子Type-C PD18Wバッテリー容量(mAh)10000出力端子Type-C PD20W、USB-A QC18W 2口合計5V3A)RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ
マクセル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷主な特長 ・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー) ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠 ・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa ・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応 ・USBフルスピード(12Mbps) ・PC/SC準拠 ・ブザー モノトーン ・オプション:SIMスロット(別途ご相談) ・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能 ・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V) ※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。 ※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取りインターフェース【USB】USB Type-C :USB 2.0フルスピード(12Mbps)、【Bluetooth】Bluetooth Low Energy(BLE) / Bluetooth 5.0(2Mbps)対応メモリーカードISO/IEC 14443-4 A&B Cards、ISO/IEC 15693-3 Cards、MIFARE series、FeliCa(Standard/Lite/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5RoHS指令(10物質対応)対応
録画用BD-R 1回録画用 25GB
マクセル¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
オゾン除菌消臭器
マクセル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計適合床面積1畳~8畳電源専用ACアダプター入力電源(V)DC5/1A最大消費電力(W)3使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)オゾン発生量(mg/h)最大2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140質量(g)約200付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
フィラメンテープ No.9110
マクセル¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
Bluetooth対応 CDラジオカセットレコーダー
マクセル¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷CD、カセットなどからUSB/micro SDに録音できる。Bluetooth機器、CD、USB/micro SDなどからカセットに録音できる。ワイヤレスイヤホンで音楽再生ができる。※ラジオ/Bluetooth機器からUSB/micro SDには録音できません。AM/FMラジオ対応(FMはステレオ)その他【ラジオ】AM/FM/ワイドFM対応電源AC100Vもしくは単1形乾電池×6本本体質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×238×145最大出力3W+3W対応メディアCD/CD-R/CD-RW/MP3/microSD/USBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.3
半固体モバイルバッテリー 5000mAh
マクセル¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷半固体電池で安全性向上。長寿命・低温高温の環境でも使える。発熱・液漏れリスクも低減。セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)本体質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×99入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)5000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
メッキマスキング用アルミテープ
マクセル¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から35日以内出荷スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。用途(1) メッキマスキング用![音楽用CD-R CDRA80MIXS1P10S [10枚] マクセル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467036-240905-02.jpg)
音楽用CD-R CDRA80MIXS1P10S [10枚]
マクセル¥769税込¥8461個7日以内出荷ジャンル分けに便利、使う楽しみが広がる鮮やかな5色のカラーディスク。音楽データの書き込み安定性に配慮した設計。省スペースで収納可能なうす型5mmケース採用色5色ミックス録音時間79分57秒入数10グリーン購入法適合ケーススリムケース
録画用BD-R 25GB (1-6倍速)
マクセル¥179税込¥1971枚当日出荷ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る記憶容量(GB)25タイプ録画用適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)録画方式1回録画
カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S
マクセル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。 新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。 ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコン付属。コード長さ(m)約1.2仕様スマートフォン対応リモコンタイプ付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)質量(g)約13(リモコン、コード含む)形式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型周波数特性100~10000Hzプラグ直径3.5mmステレオミニプラグ (L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性【マイク】全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)【イヤホン】97、【マイク】-42(±4)イヤホン形状カナル型
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-6倍速)
マクセル¥3,298税込¥3,6281パック(5枚)当日出荷高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」を採用。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~6倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
NFCリーダ・ライタM-1850S
マクセル¥8,598税込¥9,4581個当日出荷主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン。・金属干渉を起こしにくい構造を採用(底面のみ)。・オプション:SIMスロット(別途ご相談)用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取りRoHS指令(10物質対応)対応
Type-C 有線ヘッドホン
マクセル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などにコード長さ(m)約1.5プラグType-C再生周波数帯域(Hz)20~20,000ドライバーユニット(Φmm)直径10音圧感度(dB/mW)97
完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン
マクセル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付)質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25形式密閉ダイナミック型電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetoothケース寸法(mm)67×46×27連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70通信方式Bluetooth Ver.5.3充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2ペアリングマルチペアリング:最大4台通信距離(m)(最大)約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
録画用BD-R 1回録画用 25GB
マクセル¥849~税込¥934~1個4日以内出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくく「書き楽(ラク)インデックス」付き用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
危険表示用反射テープ 黄/黒
マクセル¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
布養生テープ No.333035
マクセル¥19,980~税込¥21,978~1ケース(30巻)ほか翌々日出荷から3日以内出荷対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(桜色)用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28主な用途養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]引張強度(N/25mm)167保持力(分)40℃/落下5再生材使用率(%)4.8再生材使用使用





























![音楽用CD-R CDRA80MIXS1P10S [10枚] マクセル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467036-240905-02.jpg)