614件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイナスイオンヘアドライヤー マクセル

    マイナスイオンヘアドライヤー

    マクセル
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    マイナスイオンが静電気を抑制して、まとまりのある髪へ。温風と冷風を自動で切り替えて熱ダメージを抑制する「温冷モード」を搭載。毎日使いやすい、軽量270g。集風ノズル付き(マグネット式)
    仕様風速/2段階消費電力(W)1100コード長さ(m)1.7本体質量(g)約270(ノズル、電源コード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×76×219(ノズル、コードブッシュ含まず)モード高(65℃)/中(50℃)/低(40℃)/冷風/AUTORoHS指令(10物質対応)対応
  • Qi2.2対応ワイヤレス充電器 マグネット式 スタンド付きタイプ マクセル

    Qi2.2対応ワイヤレス充電器 マグネット式 スタンド付きタイプ

    マクセル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    タテ置き、ヨコ置き対応、角度を自由に調整。充電が早い、最大25W出力。
    付属品Type-C to Type-Cケーブル(1m)出力(W)5/7.5/10/15/25対応機種Qi2.2対応機器入力DC5V3A,DC9V3A,15V2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10.5入力端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Qi2.2
  • Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
    セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
  • スティック型モバイル充電バッテリー マクセル

    スティック型モバイル充電バッテリー

    マクセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。USB
    用途スマートフォンの充電に。付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×115充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000USBポート数2充電端子Type-C給電端子USB-A、Type-C
  • Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W) マクセル

    Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W)

    マクセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電 ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電! すべり止めシート付 USB Type-C採用 AirPods、AirPods Proも充電可
    付属品電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート質量(g)約45(ケーブル除く)出力(W)10使用温度範囲(℃)0~35規格Qi(チー) (Version 1.2.4)入力DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上入力端子USB Type-C寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×92×9(突起部を除く)
  • 録画用BD-R 25GB (1-6倍速) マクセル

    録画用BD-R 25GB (1-6倍速)

    マクセル
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る
    タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8010 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8010

    マクセル
    59,980税込65,978
    1ケース(36巻)ほか
    翌々日出荷
    空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • 布両面テープ No.5325 マクセル

    布両面テープ No.5325

    マクセル
    34,980税込38,478
    1ケース(30巻)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
    用途広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付再生材使用率(%)4.3主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 布養生テープ No.3335 マクセル

    布養生テープ No.3335

    マクセル
    22,980税込25,278
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(ライトグリーン)
    用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28主な用途養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]引張強度(N/25mm)167保持力(分)40℃/落下5再生材使用率(%)4.8再生材使用使用
  • 布粘着テープ No.3356 マクセル

    布粘着テープ No.3356

    マクセル
    16,980税込18,678
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外観が平滑かつ鮮やかであり、巻き戻しが軽く楽にテープを貼ることが出来ます。
    用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)25粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13]引張強度(N/25mm)127.5保持力(分)40℃/落下300高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]
  • スピーカー付きポータブルカセットプレーヤー マクセル

    スピーカー付きポータブルカセットプレーヤー

    マクセル
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。スピーカー内蔵モデル。ステレオ再生対応。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
    セット内容充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約210充電時間約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×91×38(突起部含む)入力電源USB Type-C、DC5V 1.5Aヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7(Bluetooth接続)
  • ポータブルカセットプレーヤー マクセル

    ポータブルカセットプレーヤー

    マクセル
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
    付属品充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約210入力電源:USB Type-C、DC5V 1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D38×H91(突起部含む)充電時間約2時間再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7時間(Bluetooth接続)
  • 布テープ マクセル

    布テープ

    マクセル
    859税込945
    1巻ほか
    3日以内出荷
  • 音楽用CD-R ホワイト CDRA80WP.30SP [30枚 /インクジェットプリンター対応] マクセル

    音楽用CD-R ホワイト CDRA80WP.30SP [30枚 /インクジェットプリンター対応]

    マクセル
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    レーベル面の外径118mmから内径22mmまで美しい印刷が可能な「ひろびろワイドレーベル」採用。音楽データの書き込み安定性に配慮した設計。グリーン購入法適合の5mmケース/スピンドルケース仕様*1。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付
    タイプ音楽用レーベル面色ホワイト録音時間79分57秒入数30適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドル
  • 録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック マクセル

    録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック

    マクセル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
    用途大切な映像の保存にタイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • Angelique VIOシェーバー マクセル

    Angelique VIOシェーバー

    マクセル(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
    付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm)電源リチウムイオン電池本体質量(g)約72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165使用時間(分)約60充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池ボルテージ マクセル

    アルカリ乾電池ボルテージ

    マクセル(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番125-6503質量(g)50タイプ単3電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • Bluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】 マクセル

    Bluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】

    マクセル
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場 「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン スリムリモコンケース採用 連続再生時間:約7時間 Bluetooth4.1対応 カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック) カラフルで質感の高いデザイン ”耳にぴったり”、快適なフィット感 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用 ハンズフリー通話対応 マルチポイント2台に対応
    仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)型式密閉ダイナミック型質量(g)約14(リモコン、コード含む)電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)直径9プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP音圧感度(dB/mW)97通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型
  • カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m マクセル

    カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m

    マクセル
    10,980税込12,078
    1セット(30個)
    当日出荷
    質量(g)165主な用途梱包用
  • フィルムテープ No.6201 マクセル

    フィルムテープ No.6201

    マクセル
    55,980税込61,578
    1ケース(50巻)ほか
    翌々日出荷
    輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。
    用途家電部品の仮固定用など表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8167 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8167

    マクセル
    6,598税込7,258
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.9830 マクセル

    スーパーブチルテープ No.9830

    マクセル
    46,980税込51,678
    1ケース(16巻)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
  • 布粘着テープ No.3450 マクセル

    布粘着テープ No.3450

    マクセル
    26,980税込29,678
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷
    基材がしなやかなため防湿、防塵を必要とする梱包に適しています。
    用途補修用、古新聞、古雑誌のまとめ用、不用物の束ね用。工作用表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)20粘着力(N/10mm)7.45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])70.0[18]引張強度(N/25mm)175保持力(分)40℃/落下200高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.57[0.4]再生材使用率(%)5.8再生材使用使用
  • 布粘着テープ No.3350 マクセル

    布粘着テープ No.3350

    マクセル
    16,980税込18,678
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。
    用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)22粘着力(N/10mm)7.84引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.6[19]引張強度(N/25mm)186.5保持力(分)40℃/落下200高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]再生材使用使用
  • フィラメンテープ マクセル

    フィラメンテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
    用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
  • カナル型ワイヤードヘッドホン マクセル

    カナル型ワイヤードヘッドホン

    マクセル
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    耳に沿った形状で快適なフィット感。リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。
    セット内容イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)直径3.5ステレオミニプラグ(L型)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)直径10
  • Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    2.6m3/分の大風量で一気に乾かしながらも、しっかりヘアケア。ダブルプラズマイオン搭載で静電気を抑制し、ツヤめきUP!。温風と冷風が交互に出るAUTOモードで髪のダメージ軽減。本体重量は約430gと軽量化を実現。性別・世代を問わずに選ばれやすいカラーでクリア樹脂パーツを使用したデザイン性が特徴。高級感のある塗装に仕上げております。
    付属品集風ノズル質量(g)430(ノズル、コードブッシュ含まず)消費電力(W)1300スイッチTURBO、DRY、SET、AUTO、OFF/冷風切替ボタンコード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×87×232(ノズル、コードブッシュ含まず)風量(m3/min)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    最大風量2.1m3/分(TURBO時)の大風量で、スピーディーに乾かせる速乾モデル。プラズマイオンにより、乾燥によるダメージを抑え、毛先までまとまりのある仕上がりを実現。また、グリップが本体中央よりにあることで持ちやすくなりました。CAREモード搭載で熱ダメージを抑えながら効率よくドライ。さらに本体カラーに合わせた背景色を用いて、幅広い年齢層に提案しやすい定番ドライヤーとしてライトピンク・ライトグレーを採用しております。
    付属品集風ノズル質量(g)390(ノズル、コードブッシュ含まず)消費電力(W)1200スイッチTURBO、CARE、SET、OFF/冷風切替スイッチコード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×157×221(ノズル、コードブッシュ含まず)風量(m3/min)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    大風量で低温風も選べる、コンパクト収納が可能なプラズマイオンドライヤー。プラズマイオンが髪の毛にまとまりを与えます。ドライヤーの熱ダメージを抑制する「自動温冷切替モード」を搭載。100V-240Vの海外対応。
    消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7本体質量(g)約350(ノズル、電源コード含まず)風量設定/3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×1095×200(ノズル、コードブッシュ含まず)温度設定3段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスシェーバー マクセル

    フェイスシェーバー

    マクセル
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    左右に10°ずつ動くフレキシブルヘッドが肌の曲面にやさしくフィット。肌にやさしい刃の設計。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。
    付属品掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約47(本体・キャップ・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×22×155RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm マクセル

    ステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm

    マクセル
    119,800税込131,780
    1本
    18日以内出荷
    液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1550容量(mL)(採取)100質量(g)1300カップ径(Φmm)55
  • 包装用布粘着テープ マクセル

    包装用布粘着テープ

    マクセル
    9,198税込10,118
    1箱(30巻)
    20日以内出荷
    スリオンテープ No.3538は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材にゴム系の粘着剤を塗布した包装用布粘着テープです。 。No.3538は、基材がしなやかで手切れ性も良く、段ボールに貼っても目立たないため、一般梱包用、補修用など幅広くご使用いただけます。
    用途(1)段ボール封かん、一般梱包用。(2)古新聞、雑誌などの結束用。(3)補修用、工作用DB(ダンボール色)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンラミネート布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系粘着剤主な用途梱包用、補修用特性基材がしなやかテープタイプ手で切れるグリーンマーク認定
  • 配管断熱材接続用タフシーラー マクセル

    配管断熱材接続用タフシーラー

    マクセル
    39,980税込43,978
    1箱(8巻)
    65日以内出荷
    スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
    用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シールアイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
  • Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    軽量 約350g。髪にやさしいAUTOモード搭載。3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
    セット内容ノズル、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約350(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
  • Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン マクセル

    Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン

    マクセル
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
    セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)電源充電式本体質量(g)約205プレート寸法(mm)70×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時)設定温度(℃)80/140/170/200RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
  • 録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック マクセル

    録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック

    マクセル
    439税込483
    1台
    翌日出荷
    録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック
  • 音楽専用CD-RWメディア 80分 1枚ケース入り マクセル

    音楽専用CD-RWメディア 80分 1枚ケース入り

    マクセル
    919税込1,011
    1台
    翌日出荷
  • モバイルバッテリー 5000mAh マクセル

    モバイルバッテリー 5000mAh

    マクセル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 5,000mAh。
    付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)厚さ(mm)13.6寸法(幅W×高さH)(mm)63×92本体質量(g)約115入力端子Type-C、Micro-Bバッテリー容量(mAh)5000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
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
4ページ目: マクセル 【通販モノタロウ】 最短即日出荷