カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
さらに商品を絞り込む
  • オーニット(9)
  • 旭東(7)
  • アースウォーカートレーディング(4)
  • kirala(4)
  • 槌屋ヤック(3)
  • 岩崎電気(2)
  • Beruf(2)
  • コトヒラ工業(2)
  • 富士通ゼネラル(2)
  • bitstrong(2)
  • マクセル
  • ブランドをもっと見る

「オゾン脱臭器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
オゾネオ技術搭載消臭器 マクセルオゾネオ技術搭載消臭器マクセル
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
オゾンを届けて、快適な空気を。<br />オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。<br />短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。<br />24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出<br />約8時間後自動オフタイマー機能付。<br />フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)消費電力(W)最大4電源専用ACアダプター本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233適合床面積1~20畳(推奨)オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)脱臭機能タイマー機能
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら