「ステンレス補修用テープ」の検索結果
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。
低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。
仕様切断にはカッターが必要
使用温度範囲-10~130℃
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(N/10mm)13.7
引張強度(N/25mm)675
引張強度(N/10mm)270
粘着力(N/25mm)34.2
特性高強度、耐摩擦性
再生材使用使用