ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。
バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
主なワークパーツ
再生材使用使用
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]
引張強度(N/25mm)137.25
適合用途粗面
主なワークパーツ
再生材使用使用
初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。
住宅内装材、補強材の仮固定。
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着
タック(ボールNo.)12
保持力(ズレmm)40℃/0.5
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎ
タック(ボールNo.)15
保持力(ズレmm)40℃/1.0
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)40
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下10
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用
タック(ボールNo.)32
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]
引張強度(N/25mm)42.175
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)46
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]
引張強度(N/25mm)68.5
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。
用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用
タック(ボールNo.)7
保持力(ズレmm)40℃/0.5
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1ケース(72巻)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付
再生材使用率(%)4.3
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワークパーツ
シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]
引張強度(N/25mm)107.75
保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
再生材使用使用
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用
タック(ボールNo.)16
保持力(分)40℃/落下800
主なワークパーツ
再生材使用使用
スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]
引張強度(N/25mm)137
保持力(分)40℃/落下20
再生材使用率(%)3.6
主なワークパーツ
再生材使用使用
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用
粗面接着用
パイプ保温カバーの端末止め
一般固定用(低温作業)
タック(ボールNo.)29
保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)
再生材使用使用
関連キーワード