カテゴリ

  • テープ(23)
    • 両面テープ一般用途用(18)
    • 両面テープ自動車用途用(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(15)
  • ニトムズ(48)
  • 3M(スリーエム)(102)
  • 日東電工(78)
  • ニチバン(35)
  • 寺岡製作所(39)
  • セキスイ(13)
  • エーモン(17)
  • WAKI(和気産業)(23)
  • HEIKO(3)
  • 清和産業(2)
  • マクセル
  • ブランドをもっと見る
  • 10(10)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 30(9)
  • 40(7)
  • 50(13)
  • 60(3)
  • 75(5)
  • 100(7)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 0.09(1)
  • 0.12(3)
  • 0.14(4)
  • 0.26(1)
  • 0.38(1)
  • 0.45(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(2)
  • 気密(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(8)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 15(4)
  • 20(11)
  • 25(2)
  • 50(4)
  • 用途
    固定・仮止め用(5)
  • 用途
    多用途(2)
  • 用途
    掲示用(1)
  • 用途
    粗面用(1)
  • 用途
    電気・電子用(1)
  • その他(3)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(9)
  • 布系(9)
  • 色
    ベージュ(1)
  • 色
    ホワイト(3)
  • 色
    白×緑(1)

「両面テープ 10mm」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
紙両面テープ No.5472 マクセル紙両面テープ No.5472マクセル
11,900税込13,090
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業)タック(ボールNo.)29保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)再生材使用使用
強粘着紙両面テープ マクセル強粘着紙両面テープマクセル
46,980税込51,678
1セット(2巻)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ No.5621 マクセルフィルム両面テープ No.5621マクセル
159,800税込175,780
1ケース(24巻)ほか
8日以内出荷
シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
PE発泡体両面テープ No.5565 マクセルPE発泡体両面テープ No.5565マクセル
62,980税込69,278
1ケース(72巻)
3日以内出荷
特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。
用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用タック(ボールNo.)7保持力(ズレmm)40℃/0.5被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
布両面テープ No.5300 マクセル布両面テープ No.5300マクセル
31,980税込35,178
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5486 マクセル紙両面テープ No.5486マクセル
14,980税込16,478
1ケース(80巻)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5480 マクセル紙両面テープ No.5480マクセル
29,980税込32,978
1ケース(80巻)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5477 マクセル紙両面テープ No.5477マクセル
30,980税込34,078
1ケース(112巻)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎタック(ボールNo.)15保持力(ズレmm)40℃/1.0主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5475 マクセル紙両面テープ No.5475マクセル
9,498税込10,448
1ケース(80巻)ほか
3日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止めタック(ボールNo.)20保持力(分)40℃/落下360主なワークパーツ
スーパーブチルテープ No.5988 マクセルスーパーブチルテープ No.5988マクセル
21,980税込24,178
1ケース(16巻)ほか
3日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用タック(ボールNo.)32引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]引張強度(N/25mm)42.175適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5957 マクセルスーパーブチルテープ No.5957マクセル
27,980税込30,778
1ケース(8巻)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5933 マクセルスーパーブチルテープ No.5933マクセル
19,980税込21,978
1ケース(32巻)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5932 マクセルスーパーブチルテープ No.5932マクセル
16,980税込18,678特価
1ケース(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5901 マクセルスーパーブチルテープ No.5901マクセル
31,980税込35,178
1ケース(16巻)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5001 マクセルスーパーブチルテープ No.5001マクセル
14,980税込16,478
1ケース(8巻)ほか
8日以内出荷
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)50保持力(分)40℃/落下110主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ No.5000 マクセルスーパーブチルテープ No.5000マクセル
14,980税込16,478
1ケース(8巻)ほか
10日以内出荷
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ(カーペット用) マクセル布両面テープ(カーペット用)マクセル(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。<br />手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
布両面テープ マクセル布両面テープマクセル(2件のレビュー)
469税込516
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
PE発泡体両面粘着テープ マクセルPE発泡体両面粘着テープマクセル
799税込879
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5958マクセル(11件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から20日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセルスリオン 紙両面粘着テープ 5460マクセル(2件のレビュー)
179税込197特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら