耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
使用温度範囲-30~130℃
伸度(%)6
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)5.3
引張強度(N/25mm)83.25
引張強度(N/10mm)33.3
粘着力(N/25mm)13.25
保持力(分)40℃/落下900
特性耐熱性、耐候性
再生材使用使用
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。
テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。
住宅防水用、補修用。
種別片面
粘着力(N/10mm)9.81
剥離紙あり
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。
低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。
仕様切断にはカッターが必要
使用温度範囲-10~130℃
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(N/10mm)13.7
引張強度(N/25mm)675
引張強度(N/10mm)270
粘着力(N/25mm)34.2
特性高強度、耐摩擦性
再生材使用使用
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用
伸度(%)60
タック(ボールNo.)30
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]
引張強度(N/25mm)195
保持力(分)40℃/落下15
特性防水性
再生材使用使用
粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用
防炎・防火マットのジョイント部目地シール用
補修・固定・結束用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)9.8
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]
引張強度(N/25mm)540
保持力(分)40℃/落下100
再生材使用使用
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。
特性柔軟性
再生材使用使用