こんなお得な商品も!
アルミガラスクロステープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。
表面処理剥離処理
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/25mm)16.5
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。
質量(g)260
基材厚さ(mm)0.15
粘着力(N/10mm)5
引張強度(N/25mm)714
引張強度(N/10mm)274
粘着力(N/25mm)12.5
特性耐熱
粘着力大で、重ね貼りができます。
民間工事物件向き 保温材目地シール
切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
使用温度範囲-30~130℃
伸度(%)6
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)5.3
引張強度(N/25mm)83.25
引張強度(N/10mm)33.3
粘着力(N/25mm)13.25
保持力(分)40℃/落下900
特性耐熱性、耐候性
再生材使用使用
0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
熱反射、遮断用
再生材使用使用
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
再生材使用使用
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
粘着力(N/10mm)6
再生材使用使用
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトの目地シール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール
空調ダクトのジョイントの目地シール
タック(ボールNo.)25
主な用途目地シール用
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]
引張強度(N/25mm)68.5
保持力(分)40℃/落下40
再生材使用使用
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
耐熱性をそなえ、空調ダクトシール、保温材の目地シール、電気器具の熱反射・遮断用のほか、各種の保温・保冷シールにご利用いただけます。
用途暖房機放熱板用
表面処理剥離処理
粘着力(N/10mm)4.51
特性耐熱性
再生材使用使用
1ケース(18巻)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール
空調ダクトのジョイントの目地シール
伸度(%)20
タック(ボールNo.)25
主な用途目地シール用
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]
引張強度(N/25mm)68.5
保持力(分)40℃/落下40
再生材使用使用
スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール
色アイボリー
テープ幅(mm)100
基材アルミ特殊基材
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.5
粘着剤淡色プチル粘着剤
主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール
特性防湿、手切可
グリーンマーク認定
1箱(8巻)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用
トラスコ品番136-6296
材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系
質量(g)175
1セット(30個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
粘着力(N/10mm)4
再生材使用使用
関連キーワード