30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
用途屋上や住宅の防水などに最適です。 仕様両面 粘着力(N/10mm)9.8 保持力(分)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
用途各種防水施工、防音、防振など 材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系 質量(kg)2 再生材使用使用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。 トラスコ品番161-0202 材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)830 タイプ片面タイプ 粘着力(N/10mm)7.8 引張強度(N/10mm)59 特性防水、気密性、防湿性 最大テープ外径(Φmm)153 再生材使用使用
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。 種別片面 粘着力(N/10mm)9.81 剥離紙あり
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。 粘着力(N/10mm)7.84 引張強度(N/10mm)51.0 特性防水性、気密性 粘着タイプ高粘着力
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マクセルスーパーブチルテープ
エコ商品
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途 テープ幅(mm)100 基材アルミ箔+ポリエチレンフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.45 粘着剤プチルゴム系 主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途 特性防水 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
27,980 税込30,778
32日以内出荷

アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用 伸度(%)60 タック(ボールNo.)30 粘着力(N/10mm)11.76 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20] 引張強度(N/25mm)195 保持力(分)40℃/落下15 特性防水性 再生材使用使用
1ケース(16巻)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途構造用、ジョイント部防水、表面保護用 トラスコ品番497-4883 材質基材:ポリエステルフィルム+アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系 質量(kg)1 再生材使用使用
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

ポリエルテル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチル系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ツーバイ工法・住宅防水用、補修用 伸度(%)60 タック(ボールNo.)36 粘着力(N/10mm)7.05 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10] 引張強度(N/25mm)98 特性防水性 再生材使用使用
1ケース(16巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等 タック(ボールNo.)45 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10] 引張強度(N/25mm)98 保持力(分)40℃/落下20 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(4巻)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ箔にPETフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ウレタンフォーム断熱材の防湿用 タック(ボールNo.)40 粘着力(N/10mm)10 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])50[12.7] 引張強度(N/25mm)125 保持力(分)40℃/落下100 特性防水性 再生材使用使用
1ケース(16巻)
28,980 税込31,878
31日以内出荷

合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント 伸度(%)9 タック(ボールNo.)35 粘着力(N/10mm)7.4 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5] 引張強度(N/25mm)151.75 保持力(分)40℃/落下7 特性防水、気密性 再生材使用使用
1ケース(12巻)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等 タック(ボールNo.)40 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10] 引張強度(N/25mm)98 保持力(分)40℃/落下10 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(8巻)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用 タック(ボールNo.)32 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3] 引張強度(N/25mm)42.175 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(16巻)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ タック(ボールNo.)50 保持力(分)40℃/落下110 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(8巻)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせ タック(ボールNo.)48 保持力(分)40℃/落下60 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(8巻)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等 タック(ボールNo.)46 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7] 引張強度(N/25mm)68.5 保持力(分)40℃/落下20 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(16巻)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等 タック(ボールNo.)45 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10] 引張強度(N/25mm)98 保持力(分)40℃/落下20 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(32巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用 トラスコ品番136-6296 材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系 質量(g)175
1セット(30個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
用途高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用、バルコニー腰壁部の防水用 ブラック 幅(mm)50 厚さ(mm)0.35 長さ(m)20 材質基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ブチルゴム系 仕様はく離紙なし・手で切断可能 トラスコ品番136-6308 質量(g)500 タイプ片面タイプ 粘着力(N/10mm)7.4(対ステンレス) 危険物の類別非危険物
1セット(30個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

強粘着、耐水性な布性テープです。 手で切れ、重ね貼りができ、文字が書けます。
1巻
709 税込780
7日以内出荷

透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
1本
229,800 税込252,780
18日以内出荷

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
1本
309,800 税込340,780
18日以内出荷

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
1本
179,800 税込197,780
18日以内出荷

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
1本
159,800 税込175,780
18日以内出荷