こんなお得な商品も!
リチウムコイン電池 CR1220
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)3
「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭
「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制
湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ
付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)2.4
色ホワイト
電源(V)AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合)
消費電力(W)(50/60Hz)33/30
風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2
モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C
タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間
オゾン発生量(mg/h)10
左右首振約60度(自動)
上下首振0度、45度、90度(手動3段階)
タイマー機能○
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ
4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド
色ブラック×ライムグリーン
質量(g)リモコン:約14(電池除く)
電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)
本体質量(g)約150(コントローラー含む)
出力電圧(V)DC5/最大1A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)120
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く)
アズワン品番64-8295-21
連続動作時間約10分
送信周波数(MHz)315
電極数2極
送信距離(m)約3(見通し距離)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード