カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • AMPHENOL(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • JFEアドバンテック(16)
  • Kawasaki(41)
  • Panasonic(パナソニック)(307)
  • SMC(83)
  • THK(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • アズワン(5)
  • エスコ(13)
  • オリエンタルモーター(12)
  • コガネイ(5)
  • ホンダ(18)
  • 三木プーリ(5)
  • 三菱電機(44)
  • 京セラ(5)
  • 象印マホービン(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-15」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液体用 ポイントサンプラー 1500mm マクセル

    液体用 ポイントサンプラー 1500mm

    マクセル
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    18日以内出荷
    ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)。簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】。サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)最大3050容量(mL)(採取)450質量(g)2800先端穴径(mm)3チューブ径(Φmm)25最短寸法(mm)1595
  • ステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm マクセル

    ステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm

    マクセル
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    18日以内出荷
    液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1550容量(mL)(採取)100質量(g)1300カップ径(Φmm)55
  • アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1500mm マクセル

    アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1500mm

    マクセル
    ¥81,980税込¥90,178
    1本
    18日以内出荷
    大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ長さ(mm)スロット:122全長(mm)1485質量(g)1350深さ(mm)(採取可能)最大1090最大幅(mm)スロット:22本体径(mm)35最大容量(mL)(採取)525スロット数(個)6
  • ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き) マクセル

    ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き)

    マクセル
    ¥309,800税込¥340,780
    1本
    18日以内出荷
    採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。60mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-60:72個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-60S:50個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1644最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)60
  • ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1500mm マクセル

    ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1500mm

    マクセル
    ¥209,800税込¥230,780
    1本
    18日以内出荷
    流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス寸法(mm)先端からポケット上:180全長(mm)1555容量(mL)(採取)20質量(g)5300ポケット数1個ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11
  • ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (500mlボトル付き) マクセル

    ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (500mlボトル付き)

    マクセル
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    18日以内出荷
    採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。500mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-500:48個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-500S:30個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1865最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)500
  • ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (125mlボトル付き) マクセル

    ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (125mlボトル付き)

    マクセル
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    18日以内出荷
    採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。125mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-125:72個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-125S:50個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1658最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)125
  • ステンレス 液体用 大容量カップサンプラー 1500mm マクセル

    ステンレス 液体用 大容量カップサンプラー 1500mm

    マクセル
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    18日以内出荷
    液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1700容量(mL)(採取)500質量(g)3300カップ径(Φmm)75
  • ステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 1500mm長 直径25mm マクセル

    ステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 1500mm長 直径25mm

    マクセル
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    18日以内出荷
    流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:165全長(mm)1550容量(mL)(ポケット毎の採取)20質量(g)4600ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11スロット数(個)5
  • ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー 1500mm長 マクセル

    ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー 1500mm長

    マクセル
    ¥249,800税込¥274,780
    1本
    18日以内出荷
    大容量の流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:224全長(mm)1550質量(g)4800縦(mm)スロット:125ロッド径(Φmm)外側:40入数(個)必要入れ駒:4スロット数(個)4
  • ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(1個所) マクセル

    ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(1個所)

    マクセル
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    18日以内出荷
    流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500質量(g)3800縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25スロット数(個)1
  • ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(3個所) マクセル

    ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(3個所)

    マクセル
    ¥289,800税込¥318,780
    1本
    18日以内出荷
    縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500質量(g)3700縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:357スロット数(個)3
  • ステンレス ジャンボ粉末用 ポケットサンプラー 1500mm長 直径40mm マクセル

    ステンレス ジャンボ粉末用 ポケットサンプラー 1500mm長 直径40mm

    マクセル
    ¥429,800税込¥472,780
    1本
    18日以内出荷
    流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:225全長(mm)1570容量(mL)(ポケット毎の採取)90質量(g)5600ロッド径(Φmm)外側:40ポケット寸法縦(mm)125ポケット寸法幅(mm)20スロット数(個)4
  • ステンレス/PTFE 粉末用 ポケットサンプラー 1500mm長 直径25mm マクセル

    ステンレス/PTFE 粉末用 ポケットサンプラー 1500mm長 直径25mm

    マクセル
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    18日以内出荷
    流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製(外側ロッド)とPTFE製(内側ロッド)。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:165全長(mm)1550容量(mL)(ポケット毎の採取)20質量(g)2500ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11スロット数(個)5
  • ステンレス 粉末用スリーブサンプラー チャンバー150ml(1035A専用) マクセル

    ステンレス 粉末用スリーブサンプラー チャンバー150ml(1035A専用)

    マクセル
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用スリーブサンプラー(1035A)専用のチャンバーです。高品質ステンレス316L製。必ずサンプラーハンドル部(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)260容量(mL)150質量(g)820最大径(Φmm)52
関連キーワード
千代田化成 15-15-10特集