カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • Panasonic(パナソニック)(630)
  • SMC(191)
  • SAMTEC(25)
  • ホンダ(11)
  • エスコ(10)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • CKD(7)
  • HARAX(ハラックス)(7)
  • NORGREN(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • コガネイ(6)
  • スバル(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • 京セラ(5)
  • 日東工業(5)
  • 三菱電機(5)
  • THK(4)
  • Kawasaki(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-200」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 2000mm マクセルステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 2000mmマクセル
189,800税込208,780
1本
18日以内出荷
大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スクレイパー:1500全長(mm)2025容量(mL)(採取)520高さ(mm)スクレイパー:約10質量(g)2300本体径(mm)25
アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 2000mm マクセルアルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 2000mmマクセル
94,980税込104,478
1本
18日以内出荷
大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ長さ(mm)スロット:122全長(mm)1985質量(g)1700深さ(mm)(採取可能)最大1450最大幅(mm)スロット:22本体径(mm)35最大容量(mL)(採取)700スロット数(個)8
ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー 2000mm長 マクセルステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー 2000mm長マクセル
259,800税込285,780
1本
18日以内出荷
大容量の流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:275全長(mm)2050質量(g)6700縦(mm)スロット:125ロッド径(Φmm)外側:40入数(個)必要入れ駒:4スロット数(個)4
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(3個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(3個所)マクセル
329,800税込362,780
1本
18日以内出荷
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)2000質量(g)4900縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:593スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(1個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(1個所)マクセル
289,800税込318,780
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)2000質量(g)4900縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25スロット数(個)1
ステンレス ジャンボ粉末用 ポケットサンプラー 2000mm長 直径40mm マクセルステンレス ジャンボ粉末用 ポケットサンプラー 2000mm長 直径40mmマクセル
549,800税込604,780
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:275全長(mm)2050容量(mL)(ポケット毎の採取)90質量(g)7300ロッド径(Φmm)外側:40ポケット寸法縦(mm)125ポケット寸法幅(mm)20スロット数(個)4
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー チャンバー200ml(1035A専用) マクセルステンレス 粉末用スリーブサンプラー チャンバー200ml(1035A専用)マクセル
74,980税込82,478
1本
18日以内出荷
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー(1035A)専用のチャンバーです。高品質ステンレス316L製。必ずサンプラーハンドル部(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)310容量(mL)200質量(g)951最大径(Φmm)52
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 2000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 2000mlマクセル
34,980税込38,478
1本
18日以内出荷
角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)2000高さ(mm)ビーカー:195質量(g)240最大径(Φmm)ビーカー:145最大幅(mm)ビーカー:176最大容量(mL)採取:2400
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 2000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 2000mlマクセル
34,980税込38,478
1本
18日以内出荷
振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)2000高さ(mm)ビーカー:197質量(g)270最大径(Φmm)ビーカー:145最大幅(mm)ビーカー:177