10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 80A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 DC = 30V dc。長さ = 28.3mm。コイル抵抗 = 90Ω。コイル電力 = 1.81W。動作温度 Min = -40℃。Willow Durakool DG85シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG85シリーズminiISO車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG85リレーは、突入電流に対する高い耐性と高連続DC電流容量を備えています。. 汎用ミニチュア車載リレー 突入電流に対する高い耐性 高連続DC電流容量 DCモータ制御に最適 業界標準のサイズとフットプリント RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。コイル電力 = 550mW。コイル抵抗 = 254Ω。接点構成 = SPDT。極数 = 1。スイッチング電流 = 30A。最大スイッチング電流 DC = 30 A。最大スイッチング電圧 DC = 16V dc。取り付けタイプ = プラグイン 。ターミナルタイプ = 基板ピン。基準適合 = RoHS対応。シリーズ = DG20℃。Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。. 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
300 税込330
5日以内出荷

定格消費電力(W)1.5approx 接続方法PCB Mounting 絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH 落下距離(m)1 接点材質AgSnOInO 保護IP67 機械的寿命1×107 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 絶縁電圧(Vrms)500/1min 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
1個
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成SPST-NO 長さ(mm)26.5 寸法(mm)26.5×21.5×21.5 高さ(mm)21.5 奥行(mm)21.5 コイル電圧(V)12dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載、産業用 動作温度範囲(℃)-40→+125 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)60 最大スイッチング電圧(DC V)30dc
1個
439 税込483
翌々日出荷

極数1 長さ(mm)53.85 寸法(mm)53.85×40×58.59 取付方式フランジ取り付け 奥行(mm)58.59 コイル電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

DURAKOOLSPNO, PCB 30A , 12VDC
エコ商品
仕様Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応。リリース電圧:最小0.1(最小0.125 6VDC coil) 質量(g)4 接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.9×12×9.9 定格消費電力(W)0.55 接続方法PCB Mounting 連続最大許容電流30A@12VDC 保存温度(℃)-40~155 絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH 耐衝撃性30g、6ms 接点材質AgSnOInO コイル抵抗(Ω)254(±10%) 最大許容電圧(V)26DC コイル電圧(V)12DC 動作温度(℃)-40~105 保護IP67 機械的寿命1×107 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 電気的寿命1×105 耐震性6g、10Hz-500Hz ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)(Max)(Make)50/(break)30、(Min)0.5 スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC 最大動作電圧(V)6.9DC 絶縁電圧(Vrms)500/1min 最小電圧制御(V)1.2DC 最大リリース時間(ms)1.5 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC 時間(ms)(操作)3
1個
309 税込340
翌々日出荷

1個
740 税込814
翌々日出荷


併用可能製品 = ミニISOリレー。アクセサリタイプ = ソケット。シリーズ = DZ。取り付けタイプ = フランジ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
960 税込1,056
7日以内出荷