絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
291件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EAO 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 30.5mm IP65 EAO

    EAO 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 30.5mm IP65

    EAO
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)30.5ターミナルタイプネジ
  • EAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40 EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40

    EAO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@250Vac
  • EAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40 EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40

    EAO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-25→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(A)5@250Vac
  • EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm

    EAO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
  • EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm

    EAO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)240ac/dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
  • EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm

    EAO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IK10, IP65, IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
  • EAO 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm

    EAO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    LED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)200パネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
  • EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 黄 EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 黄

    EAO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)22.5コンタクト定格電流(mA)100@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22.5
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc 500 mA @ 230 V ac モーメンタリ パネルマウント 青 EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc 500 mA @ 230 V ac モーメンタリ パネルマウント 青

    EAO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)230LED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミターミナルタイプはんだ付け / QCコンタクト定格電流(mA)1A@24Vdc,500@230Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm

    EAO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
  • EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 22.3 Dia.mm EAO

    EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 22.3 Dia.mm

    EAO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)500ac/dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)22.3ターミナルタイププラグインコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)500/AC、500/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22.3Dia.
  • EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 22.3 Dia.mm EAO

    EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 22.3 Dia.mm

    EAO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)500ac/dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)22.3コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)500/AC、500/DC
  • 61シリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付 EAO EAO

    61シリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付 EAO

    EAO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    形状【パイロットランプ】丸型【パイロットライト】黄取付方式埋込型シリーズ61RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22.3
  • EAO プッシュボタン EAO

    EAO プッシュボタン

    EAO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ保護カバー(丸型)併用可能製品HMIコンポーネントシリーズ04
  • EAO 緊急時停止アクチュエータ EAO

    EAO 緊急時停止アクチュエータ

    EAO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ45-2C36RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ緊急停止スイッチアクチュエータ併用可能製品緊急停止スイッチ
  • EAO 押しボタンレンズ EAO

    EAO 押しボタンレンズ

    EAO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • EAO  モジュラスイッチレンズ EAO

    EAO モジュラスイッチレンズ

    EAO
    3,998税込4,398
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイププラスチックレンズ併用可能製品84シリーズ
  • EAO  プッシュボタン EAO

    EAO プッシュボタン

    EAO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
  • 照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 埋込型 EAO

    照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 埋込型

    EAO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    埋込型の照光式プッシュボタンボディ IP65等級以上のパネル
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+55IP等級IP65スイッチ種類押しボタン併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロックベゼルサイズ(mm)(径)35パネル切り抜き寸法(mm)30.5
  • EAO 可視光LED EAO

    EAO 可視光LED

    EAO
    1,598税込1,758
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm

    EAO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)16アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
  • EAO 押しボタンインジケータレンズ EAO

    EAO 押しボタンインジケータレンズ

    EAO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • EAO モジュラスイッチ本体 押しボタン EAO

    EAO モジュラスイッチ本体 押しボタン

    EAO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    装着方式パネルマウントIP等級IP65スイッチ種類押しボタン
  • コンタクトブロック SPDT 5 → 500 V ねじターミナル EAO EAO

    コンタクトブロック SPDT 5 → 500 V ねじターミナル EAO

    EAO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成:SPDT●定格電圧:5 → 500 V●ターミナルタイプ:ねじ●許容電流値:10 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ EAO EAO

    インジケータ電球ホルダ EAO

    EAO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • インジケータライト EAO EAO

    インジケータライト EAO

    EAO
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
  • 押しボタンレンズ EAO EAO

    押しボタンレンズ EAO

    EAO
    879税込967
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 押しボタンベゼル EAO EAO

    押しボタンベゼル EAO

    EAO
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:前面リング●併用可能製品:HMIコンポーネントシリーズ04●ベゼル材:プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンカバー EAO EAO

    押しボタンカバー EAO

    EAO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:HMIコンポーネントシリーズ04●フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 ; 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲: -25 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switch Series 04 White translucent diff EAO

    Switch Series 04 White translucent diff

    EAO
    779税込857
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:レンズ用マーキングプレート併用可能製品:04シリーズプッシュボタンレンズ形状:丸形先細EAO Series 04 Push button switches ; accessories. The Series 04 range is versatile and attractive switch range with IP65 sealing and a precise tactile switching action. This modular switch range can be mounted into a 22.5 mm cut-out as a raised switch, or flush mounted into a 30.5 mm cut-out. This is to create an easy clean and tamperproof push button switch. Features and Benefits. Industrial push button switches, indicators and selectors Sealed to IP65, option IP67 using sealed front bezels Raised 22.5 mm mounting Flush 30.5 mm mounting Illumination using BA9s LED's or Lamps Separate tactile snap action contact blocks have screw or push on terminals Operating temperature range -40 to +55 ℃
  • EUK-61-9965 EAO

    EUK-61-9965

    EAO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 92-851.342 EAO

    92-851.342

    EAO
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 84-909 EAO

    84-909

    EAO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 84-902B EAO

    84-902B

    EAO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 84-1201.7 EAO

    84-1201.7

    EAO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 84-1101.0 EAO

    84-1101.0

    EAO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 82-6171.1000 EAO

    82-6171.1000

    EAO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 82-6161.1000 EAO

    82-6161.1000

    EAO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 82-6153.1133 EAO

    82-6153.1133

    EAO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 82-6153.1123 EAO

    82-6153.1123

    EAO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応