絞り込み
ブランド
  • EAO
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
  • Panasonic(パナソニック)(6,950)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)

    EAO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)

    EAO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)

    EAO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • 82-6151.1134 EAO

    82-6151.1134

    EAO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 82-6151.1114 EAO

    82-6151.1114

    EAO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 31-451.036 EAO

    31-451.036

    EAO
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO EAO

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO

    EAO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃ EAO

    押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃

    EAO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4217アズワン品番65-7804-09
  • スイッチガード EAO

    スイッチガード

    EAO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    押しボタン用 EAO 保護カバーの全体寸法は 38 x 50 mm です。カバーはアルミ製で、色は自然な陽極酸化処理が施されています。ヒンジ付きで、シーリング用ではなく、スプリング付きで、押ボタン用の窓が付いています。フロントパネルの厚さは 2 mm 減少しました。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
    仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4103アズワン品番65-7805-56
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO

    EAO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2057アズワン品番65-7833-49
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント EAO

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント

    EAO
    5,098税込5,608
    1個
    欠品中
    。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意316L グレード
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2091アズワン品番65-7836-01
  • Dismantling tool for switching element b EAO

    Dismantling tool for switching element b

    EAO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    。EAO 61 シリーズのストップスイッチ用解体工具です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。
    仕様●コード番号:210-0795質量(kg)0.004種類取り外し工具シリーズ61アズワン品番65-7801-07
  • EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm

    EAO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm

    EAO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
  • EAO  キースイッチ キー EAO

    EAO キースイッチ キー

    EAO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプキー併用可能製品14シリーズ
  • 82-5171.1000 EAO

    82-5171.1000

    EAO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 82-5151.1124 EAO

    82-5151.1124

    EAO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 51-259.025 EAO

    51-259.025

    EAO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO

    EAO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント EAO

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント

    EAO
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2094アズワン品番65-7835-38
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO EAO

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO

    EAO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
    形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)シンボルスタンバイ照光色照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装コンタクト定格電流(A)3材質(接点)耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
  • スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAO

    スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入

    EAO
    5,998税込6,598
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、埋込型で照光式です。透明 赤色
    仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 22●コード番号:200-4168アズワン品番65-7804-24
  • スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAO

    スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入

    EAO
    2,298税込2,528
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 緑 フラット
    仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4071アズワン品番65-7804-52
  • スイッチモジュールコンタクトブロック EAO

    スイッチモジュールコンタクトブロック

    EAO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.027 kg 2 NO コンタクト
    仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4089アズワン品番65-7805-11
  • スイッチモジュールコンタクトブロック EAO

    スイッチモジュールコンタクトブロック

    EAO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
  • スイッチモジュールコンタクトブロック EAO

    スイッチモジュールコンタクトブロック

    EAO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.020 kg 1NO コンタクト
    仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4096アズワン品番65-7804-14
  • スイッチモジュールアクチュエータ EAO

    スイッチモジュールアクチュエータ

    EAO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
    仕様●併用可能製品:シリーズ 14●コード番号:200-4154アズワン品番65-7804-08
  • スイッチモジュールアクチュエータ EAO

    スイッチモジュールアクチュエータ

    EAO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン モメンタリスイッチ動作
    仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4099アズワン品番65-7804-55
  • スイッチモジュールアクチュエータ EAO

    スイッチモジュールアクチュエータ

    EAO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
    仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4061アズワン品番65-7803-71
  • スイッチモジュールアクチュエータ EAO

    スイッチモジュールアクチュエータ

    EAO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
    仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4077アズワン品番65-7805-09
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac ねじターミナル EAO

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac ねじターミナル

    EAO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    EAO の照光エレメントは、動作電圧が 24 → 240 V ac で DC も動作します。動作電流は 20 mA で、LED の色は白です。0.010 kg の軽量化を実現しています ねじ止め Terminal 接続方式 瑠美強度: 900 → 1400 mcd
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●定格電圧:24 - 240V ac●末端様式:ネジ●コード番号:200-4174アズワン品番65-7805-04
  • コントロールボックス 穴径 22.5mm 1 点用 プラスチック EAO

    コントロールボックス 穴径 22.5mm 1 点用 プラスチック

    EAO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    EAO 緊急停止エンクロージャの材質はプラスチック製で、寸法は 65 x 65 x 57 mm です。IP 保護等級: IP66
    仕様●シリーズ:84●カットアウト直径:22.5mm●穴の数:1●エンクロージャの色:グレー / 黄●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:プラスチック●コード番号:200-4239アズワン品番65-7804-21
  • キースイッチ 2極 EAO

    キースイッチ 2極

    EAO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧が 42 V ac/dc、電流が 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
    仕様●ポジション数:2●接点構成:SPDT●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4175アズワン品番65-7805-83
  • Series 09 Keypad Insert Symbol - Lo EAO

    Series 09 Keypad Insert Symbol - Lo

    EAO
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:Keypad Insert●併用可能製品:5000シリーズキーパッド●キャップ色:黒●コード番号:241-2026アズワン品番65-7794-20
  • Marking cap white raised D29 plastic tra 1袋 5個入 EAO

    Marking cap white raised D29 plastic tra 1袋 5個入

    EAO
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EAO マーキングキャップはレンズの丸形が増加した場合に使用します。プラスチック製で、白色です。マーキングキャップは照光式で、LED とフィラメントランプを備えています。マーキングキャップは丸形で持ち上げられます。半透明 軽量: 0.001 kg
    仕様●種類:レンズキャップ丸型用マーキングキャップ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4134アズワン品番65-7805-02
  • 22シリーズ パイロットライト EAO

    22シリーズ パイロットライト

    EAO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    EAO インジケータアクチュエータは、22 mm x 30 mm の取り付け切抜きを備えています。IP65 保護等級に適合しています。このインジケータは、ねじ止め Terminal 接続方式です。機能:インジケータ
    仕様●シリーズ:22●カットアウト直径:22 x 30mm●形状:長方形●材質:プラスチック●コード番号:200-4163アズワン品番65-7804-68
  • 固定ナット 1袋 5個入 EAO

    固定ナット 1袋 5個入

    EAO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    キーロックスイッチ用に特に推奨
    仕様●種類:固定ナット●併用可能製品:キーロックスイッチ●シリーズ:31●コード番号:175-7923アズワン品番65-7800-60
  • 押しボタンレンズ 白色リブ付き 1袋 3個入 EAO

    押しボタンレンズ 白色リブ付き 1袋 3個入

    EAO
    3,198税込3,518
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 赤 フラット
    仕様●種類:シングルヘッドレンズ●併用可能製品:シングルヘッドプッシュボタン用●コード番号:200-4078アズワン品番65-7805-66
  • 押しボタンレンズ 1袋 5個入 EAO

    押しボタンレンズ 1袋 5個入

    EAO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 押しボタンレンズ 1袋 3個入 EAO

    押しボタンレンズ 1袋 3個入

    EAO
    10,980税込12,078
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    スナップ式スイッチング素子用2.8 mm 基板プラグインベースピン直角: 拡張可能な取り付け プラグインベースと基板の間の距離を最大3 mmまで指定可能
    仕様●種類:基板プラグインベース●併用可能製品:31シリーズ●コード番号:175-7868アズワン品番65-7797-94