。EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4102
アズワン品番65-7804-33
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4110
アズワン品番65-7804-97
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
。EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 フラッシュ設計 スイッチ・アクション Maintain-Rest : Maintain ショートレバー
仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4085
アズワン品番65-7803-99
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
EAO インジケータアクチュエータには、22.3 mm の取り付け切断部と 25 mm の円形の前部寸法があります。アクチュエータは、緑色 LED リング照光式のアルミレンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:22.3 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4216
アズワン品番65-7803-91
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様●EAO インジケータアクチュエータには 22.3 mm の取付け部があります。アクチュエータの前面は円形で、寸法は 25 mm です。アルミ製のリングは自然陽極酸化処理された色です。前面は IP67 保護等級です。機能:インジケータ●コード番号:200-4230
アズワン品番65-7804-73
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連キーワード