3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm
仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A 形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ 質量(kg)0.026 使用温度範囲(℃)-30~70 シリーズ82 レンズ色 定格電圧(V)DC24(LED) レンズ形状フラッシュ 接点1FS 接点構成CO 定格絶縁電圧(V)250 寸法(Φmm)フロント:25 動作特性スイッチング:モーメンタリ レンズ照光用、外観:不透明 レンズ材ステンレススチール316L 取付穴径(Φmm)22 締付トルク(N・m)0.5~0.6 操作力(N)4~7 保存温度範囲(℃)-40~80 定格電流(mA)7 汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠 耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠 端子プラグイン端子、2.8×0.5mm 保護IP65、IP67 耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠) アズワン品番65-7835-45 強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間 スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント トラベル(mm)操作:約3 準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD) 照光色 照光形状リング(トライタン) 材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L 動作電圧(V)AC250 実装タイプパネル実装 スイッチング電流(A)0.6 コンタクト定格電流(A)0.6 パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3 スイッチング電圧(V)AC/DC36 材質(接点) 耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠) 機械的寿命(万回)操作回数100 電気的寿命(万回)5操作
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-30~70 シリーズ82 レンズ色 レンズ形状フラッシュ 接点1FS 接点構成CO 定格絶縁電圧(V)250 動作特性モーメンタリ レンズ照光用、外観:不透明 レンズ材ステンレススチール 締付トルク(N・m)0.5~0.6 操作力(N)4~7 保存温度範囲(℃)-40~80 定格電流(mA)7 汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠 耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠) 端子はんだ端子、2.8×0.5mm 保護IP65、IP67 耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠) 強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間 スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント トラベル(mm)操作:約3 準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD) 照光形状リング 材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール 動作電圧(V)AC250 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3 材質(接点) 耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠) 機械的寿命(万回)操作回数100 電気的寿命(万回)5操作
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-30~70 シリーズ82 レンズ色 レンズ形状フラッシュ 接点1FS 接点構成CO 定格絶縁電圧(V)250 動作特性スイッチング:モーメンタリ レンズ照光用、外観:不透明 レンズ材ステンレススチール 締付トルク(N・m)0.5~0.6 操作力(N)4~7 保存温度範囲(℃)-40~80 定格電流(mA)7 汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠 耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠) 端子はんだ端子、2.8×0.5mm 保護IP65、IP67 耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠) 強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間 スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント トラベル(mm)操作:約3 準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD) シンボルスタンバイ 照光色 照光形状リング 材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール 動作電圧(V)AC250 実装タイプパネル実装 コンタクト定格電流(A)3 材質(接点) 耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠) 機械的寿命(万回)操作回数100 電気的寿命(万回)5操作
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード