さらに商品を絞り込む

13ページ目:

634件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kWEATON(イートン)
81,710税込89,881
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kWEATON(イートン)
140,870税込154,957
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】1適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)152許容電流(A)10.5フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.1kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.75 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.75 kWEATON(イートン)
67,350税込74,085
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】1適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW全体的な深さ(mm)184
Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kWEATON(イートン)
57,430税込63,173
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】1全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50許容入力0.37kW全体的な深さ(mm)184
Eaton インバータ  DG1可変周波数ドライバ EATON(イートン)Eaton インバータ DG1可変周波数ドライバEATON(イートン)
17,400税込19,140
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DG1可変周波数ドライバ
Eaton アダプタ  for use with Various EATON(イートン)Eaton アダプタ for use with VariousEATON(イートン)
330税込363
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton PLC I/Oモジュール デジタル入力 入力数:4 出力数:2 EATON(イートン)Eaton PLC I/Oモジュール デジタル入力 入力数:4 出力数:2EATON(イートン)
24,260税込26,686
1個
7日以内出荷
長さ(mm)90幅(mm)35寸法(mm)90×35×101電圧(V)24dc深さ(mm)101出力電流(A)3出力方式アナログ、リレー出力点数2入力方式デジタル入力点数4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SmartWire-DT
Eaton PLC I/Oモジュール EATON(イートン)Eaton PLC I/OモジュールEATON(イートン)
74,010税込81,411
1個
7日以内出荷
Eaton 非常用ボタン C22-PVTシリーズ EATON(イートン)Eaton 非常用ボタン C22-PVTシリーズEATON(イートン)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けリセット方式ツイストリセット供給電流(A)4IP等級IP67, IP69電源電圧(V)250ヘッド形状マッシュルーム形
Eaton 入力端子 EATON(イートン)Eaton 入力端子EATON(イートン)
2,850税込3,135
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプIncoming Terminal併用可能製品PKE Series, PKZM0 Series
Eaton ポテンショメータ EATON(イートン)Eaton ポテンショメータEATON(イートン)
16,300税込17,930
1個
7日以内出荷
シリーズM22SRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton カバー EATON(イートン)Eaton カバーEATON(イートン)
3,300税込3,630
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプPadlock Cover併用可能製品E-PKZ0-G Enclosure
Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches 角度付き EATON(イートン)Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches 角度付きEATON(イートン)
1,770税込1,947
1個
7日以内出荷
寸法(mm)【電池】40×55.1×25.5アクセサリタイプインターロックスイッチキー併用可能製品LS-Titanソレノイド機器セーフティリミットスイッチ
Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット EATON(イートン)Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラットEATON(イートン)
1,770税込1,947
1個
7日以内出荷
材質プラスチック寸法(mm)【電池】35×44.4アクチュエータの種類フラット
Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches ストレート EATON(イートン)Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches ストレートEATON(イートン)
6,988税込7,687
1個
7日以内出荷
寸法(mm)【電池】104.5×30×7アクセサリタイプインターロックスイッチキー併用可能製品LS-Titanソレノイド機器セーフティリミットスイッチ
Eaton T型コネクタ M12 5ピンコネクタ メス  オス EATON(イートン)Eaton T型コネクタ M12 5ピンコネクタ メス オスEATON(イートン)
25,560税込28,116
1個
5日以内出荷
接続方式M12 5ピンコネクタインターフェイスSmartWire-DTRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70ジェンダー【コネクタ】メス , オス
Metal Bracket for Vertical Mounting EATON(イートン)Metal Bracket for Vertical MountingEATON(イートン)
9,620税込10,582
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:垂直取り付け用金属製ブラケット●併用:SL4-PIB-T、SL7-CB-T●サイズ:70 x 35mm
MCBエンクロージャ Eaton CI-K Series EATON(イートン)MCBエンクロージャ Eaton CI-K SeriesEATON(イートン)
9,700税込10,670
1個
7日以内出荷
仕様トレーニングを提供:CI-K Series●Eaton MCBエンクロージャ. ガラス繊維強化ポリカーボネート製でIP65保護等級のMCBエンクロージャです。ベースが黒色(RAL9005)で上部がライトグレー(RAL7035)となっています。エンクロージャの上面と底面にメートル系ケーブルエントリ用ノックアウトが施されており、バックプレートにはプッシュスルーケーブルエントリダイアフラムが2つあり、プッシュスルーメンブレンを保護する保護キャップが付いています。制御ケーブルエントリ及びインジケータライトは、ベースのM20 / M25ノックアウトに取り付けることができます。このエンクロージャには、密閉型モジュールのフロントパネルにアクセスできるようにヒンジ式透明カバーも付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
M22シリーズ パイロットライトヘッド EATON(イートン)M22シリーズ パイロットライトヘッドEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22シリーズ パイロットライト EATON(イートン)M22シリーズ パイロットライトEATON(イートン)
990税込1,089
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチEATON(イートン)
3,400税込3,740
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド EATON(イートン)M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッドEATON(イートン)
13,290税込14,619
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチEATON(イートン)
3,210税込3,531
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)スイッチモジュール コンタクトブロック EATONEATON(イートン)
2,450税込2,695
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サウンドユニット Eaton SL7シリーズ EATON(イートン)サウンドユニット Eaton SL7シリーズEATON(イートン)
32,030税込35,233
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SL7●コンポーネントタイプ:マルチトーンサウンダ●電流タイプ:AC , DC●電源電圧:24 V ac/dc●最小デシベル:88dB●最大デシベル:100dB●高さ:71mm●ベース直径:73.2mm●ハウジング色:黒●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL7モジュラ信号タワー. Eaton SL7モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL7信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意
サウンドユニット Eaton SL4シリーズ EATON(イートン)サウンドユニット Eaton SL4シリーズEATON(イートン)
19,920税込21,912
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SL4●コンポーネントタイプ:連続 / パルスサウンダ●多機能の:あり●電流タイプ:AC , DC●電源電圧:24 V ac/dc●最小デシベル:88dB●最大デシベル:100dB●高さ:71mm●ベース直径:40 mm, 43 mm●ハウジング色:黒●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4モジュラ信号タワー. Eaton SL4モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意 狭い場所での設置に最適な薄型デザイン
サーマルリレー EMTシリーズ Eaton EATON(イートン)サーマルリレー EMTシリーズ EatonEATON(イートン)
27,800税込30,580
1個
7日以内出荷
サーマルリレー Eaton EATON(イートン)サーマルリレー EatonEATON(イートン)
11,410税込12,551
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンタクトブロック NC ねじターミナル Eaton EATON(イートン)コンタクトブロック NC ねじターミナル EatonEATON(イートン)
4,070税込4,477
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●ターミナルタイプ:ねじ●コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル Eaton EATON(イートン)コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル EatonEATON(イートン)
7,170税込7,887
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:M22●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続RoHS指令(10物質対応)対応
インパルスリレー Eaton EATON(イートン)インパルスリレー EatonEATON(イートン)
13,470税込14,817
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト Eaton EATON(イートン)インジケータライト EatonEATON(イートン)
412税込453
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イートン, 密閉型プッシュボタン, EATON(イートン)イートン, 密閉型プッシュボタン,EATON(イートン)
16,030税込17,633
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:M22●穴の数:2●押しボタンの素材:プラスチック●エンクロージャの色:グレー●接点構成:NO/NC●ボックスの素材:プラスチック●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●押しボタンの作動:モーメンタリ●長さ:120mm●幅:80mm●深さ:56mm●ターミナルタイプ:Screw●押しボタン制御ステーション(IP65). ポリカーボネートハウジング 品番 ; 511-4996 511-4996 の上 / 下矢印は、左 / 右に移動可能。このステーションの各アクチュエータには、追加のN/O又はN/Cコンタクトがフィット(品番 ; 399-3589 399-3589 又は ; 399-3567 399-3567 )
イートン 標準トリップブロック, EATON(イートン)イートン 標準トリップブロック,EATON(イートン)
29,350税込32,285
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 配線キット, EATON(イートン)イートン 配線キット,EATON(イートン)
3,870税込4,257
1個
7日以内出荷
イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズEATON(イートン)
80,650税込88,715
1個
7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILMC12シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMC12シリーズEATON(イートン)
14,760税込16,236
1個
7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILM7シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM7シリーズEATON(イートン)
9,050税込9,955
1個
7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM25シリーズEATON(イートン)
21,010税込23,111
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:DILM25 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:100 (AC) A、40 (DC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:85mm 、 動作温度 Max:+60℃
イートン 電磁接触器 DILM17シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM17シリーズEATON(イートン)
15,610税込17,171
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:DILM17 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:35 (DC) A、88 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:7.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 動作温度 Max:+60℃
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら