極数6
取付方式メインスイッチ用ボックス形
極数3+N
定格電圧(V)690ac
補助接点なし
構成3NO
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
ターミナルタイプねじ
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22
長さ(mm)90
幅(mm)75
取付方式メインスイッチ用ボックス形
極数1
定格電圧(V)690ac
補助接点なし
構成NO
ハンドル色赤
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)3000
機械的寿命0.5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
電気フェーズ1
極数3
IP等級IP65
仕様【南京錠受け】あり
長さ(mm)65
幅(mm)115
取付埋込型
極数3
電流(A)20
定格電圧(V)AC690
定格電流(A)【スイッチ】320
深さ(mm)45
保護等級IP65
アズワン品番64-2766-19
許容入力5.5 kW
メーカー商品コード176-9738
ターミナルタイプねじ
電気フェーズ1・3
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
IP等級IP65
ターミナルタイプねじ
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3
取付方式ボックス形
極数3+N
定格電圧(V)690ac
ノッチ角度(°)90
補助接点なし
構成3NO
ハンドル色赤
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)50
IP等級IP65
背面取り付けスイッチ遮断器
Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。
このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。
このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。
リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418
アズワン品番68-4149-57
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
極数3
取付方式ボックス形
構成3NO
IP等級IP65
仕様【南京錠受け】あり
定格電圧(V)690ac
各種認証【危険区域】ATEX
範囲安全スイッチ
ハンドル色赤
ノッチ角度(°)90
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)50
ターミナルタイプねじ
密閉型スイッチ遮断器IP65
高定格電力の密閉型スイッチ遮断器 1つ又は2つの補助コンタクトを搭載 エンクロージャはIP65等級
仕様●極数:3●電流 Max:63 A●シリーズ:P3-63●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:160mm●幅:124mm●深さ:240mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8465
アズワン品番68-4150-15
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています
仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522
アズワン品番65-7830-31
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード