12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容入力1.5kW 仕様【フェーズ】3 電源電圧(V)400ac 許容電流(A)4.1 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 周囲温度(℃)+50 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 通信方式【フィールドバス】ModBus フィルターあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
110,650 税込121,715
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【フェーズ】3 全長(mm)129 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 取付方式フランジ取り付け 全幅(mm)175 許容電流(A)14 フィルターあり 電源電圧(V)400ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力5.5kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)273
1個
183,590 税込201,949
5日以内出荷

仕様【フェーズ】3 全長(mm)107 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 シリーズDC1 全幅(mm)152 許容電流(A)9.5 フィルターあり 電源電圧(V)400ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力4kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)231
1個
142,580 税込156,838
5日以内出荷

仕様【フェーズ】3 全長(mm)129 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 シリーズDC1 全幅(mm)175 許容電流(A)24 フィルターあり 電源電圧(V)400ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力11kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)273
1個
276,250 税込303,875
5日以内出荷

仕様【フェーズ】3 全長(mm)107 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 シリーズDC1 全幅(mm)152 許容電流(A)5.8 フィルターあり 電源電圧(V)400ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力2.2kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)231
1個
124,400 税込136,840
5日以内出荷

仕様【フェーズ】3 適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL 全長(mm)81 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)124 許容電流(A)2.2 フィルターあり 電源電圧(V)400ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力0.75kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)184
1個
104,640 税込115,104
5日以内出荷

仕様【フェーズ】1 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 許容電流(A)7 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 機能モータ制御 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力1.5kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
1個
81,710 税込89,881
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【フェーズ】1 適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL 全長(mm)107 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)152 許容電流(A)10.5 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力1.1kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)231
1個
140,870 税込154,957
5日以内出荷

仕様【フェーズ】1 全長(mm)129 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 取付方式フランジ取り付け 全幅(mm)175 許容電流(A)15.3 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力4kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ 全体的な深さ(mm)273
1個
179,290 税込197,219
5日以内出荷

仕様【フェーズ】1 全長(mm)81 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)124 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 許容入力0.37kW 全体的な深さ(mm)184
1個
57,430 税込63,173
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【フェーズ】1 適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL 全長(mm)107 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)152 許容電流(A)10.5 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力2.2kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ 全体的な深さ(mm)231
1個
107,590 税込118,349
5日以内出荷

仕様【フェーズ】1 適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL 全長(mm)81 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)124 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力0.75kW 全体的な深さ(mm)184
1個
67,350 税込74,085
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ