「無誘導抵抗」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御
アズワン品番65-7304-33
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています
仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御
アズワン品番65-7305-03
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています
仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:560 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御
アズワン品番65-7270-03
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:60 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御
アズワン品番65-7305-65
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けてい
仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御
アズワン品番65-7304-51
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合
仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御●コード番号:230-1339
アズワン品番65-7303-17
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
関連キーワード