シリーズPKZM
アクセサリタイプWiring Set
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:Reversing Block●併用可能製品:DILM12 Series, DILM7 Series, DILM9 Series●シリーズ:DILM●キットの内容は選択された用途によって異なり、示されているのはキットの典型的な内容です。. DILM配線リンク. さまざまなモータ始動用途で各種Xstart部品の構成に使用する、事前形成済みの頑丈な配線リンクです。このキットを使用することで、コスト効果が高く手軽な配線が実現されます。3種類の配線オプションが用意されています。. スターポイント は、スターデルタスタータの組み立て時にスターコネクタで使用 スター-デルタ は、スターとデルタの組み合わせで主電流の内部配線に使用 リバース は、逆向きの組み合わせで主電流内部配線に使用
1個
¥3,600
税込¥3,960
7日以内出荷
仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性あり
アクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ
併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
1個
¥770
税込¥847
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:機能素子●併用可能製品:PKE12、PKE32●シリーズ:PKE●SmartWire-DT PKEモジュール. SmartWire-DT PKE通信及び機能モジュールは、PKE12、32、65モータ保護回路ブレーカ、モータスタータ、接触器に取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,400
税込¥42,240
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:SWD接触器モジュール●併用可能製品:DILM7-DILM38接触器●シリーズ:DILS●SmartWire-DT PKEモジュール. SmartWire-DT PKE通信及び機能モジュールは、PKE12、32、65モータ保護回路ブレーカ、モータスタータ、接触器に取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:SL7●コンポーネントタイプ:マルチトーンサウンダ●電流タイプ:AC , DC●電源電圧:24 V ac/dc●最小デシベル:88dB●最大デシベル:100dB●高さ:71mm●ベース直径:73.2mm●ハウジング色:黒●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL7モジュラ信号タワー. Eaton SL7モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL7信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意
1個
¥32,030
税込¥35,233
7日以内出荷
仕様シリーズ:SL4●コンポーネントタイプ:連続 / パルスサウンダ●多機能の:あり●電流タイプ:AC , DC●電源電圧:24 V ac/dc●最小デシベル:88dB●最大デシベル:100dB●高さ:71mm●ベース直径:40 mm, 43 mm●ハウジング色:黒●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4モジュラ信号タワー. Eaton SL4モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意 狭い場所での設置に最適な薄型デザイン
1個
¥19,920
税込¥21,912
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:M22●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,170
税込¥7,887
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc
1個
¥55,530
税込¥61,083
7日以内出荷
関連キーワード