8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14 電流(A)30
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC 電流(A)30
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は ~30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン 電流(A)30
1袋(5個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 14 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = T 電流(A)30
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V ac, 600V ac 電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Cooper Bussmann - 防止タイプ. Cooper Bussmann防止タイプ業務用ヒューズ製品です。. パネル取り付け さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC 電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

FWPシリーズ. Cooper BussmannのFWPシリーズの業務用ヒューズ製品です。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ
仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm溶断速度 = F定格電圧 = 700V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = aRシリーズ = Eaton Bussmann 電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC 電流(A)30
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

関連カテゴリ