カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(61)
- CKD(61)
- Hirschmann Test & Measurement(153)
- iFace(60)
- MARWI(147)
- NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
- Peacock(尾崎製作所)(157)
- PETZL(23)
- TEAC(47)
- TRANSCEND(トランセンド)(35)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(63)
- アラム(29)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- コクヨ(27)
- コミネ(26)
- ホンダ(93)
- メディアカバーマーケット(35)
- 住友電工ハードメタル(63)
- 日本法令(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「eac」の検索結果
特価

Eaton 5P 1500 Rack 1U
EATON(イートン)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷Eaton製 1500VA ラックマウント型ラインインタラクティブUPS用途ラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:1Uラックマウント容量(100V時)1080VA / 825Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(5) 5-15R
Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW
EATON(イートン)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】3適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124許容電流(A)2.2フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)184
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW
EATON(イートン)¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】1適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)152許容電流(A)10.5フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.1kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
Eaton 可変速スタータ DE11 230V三相モータ
EATON(イートン)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様【コントロールパネル】あり全長(mm)230タイプ【ドライブ】変速式電源電圧(V)230ac出力周波数(Hz)60相数1周囲温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ全体的な深さ(mm)168
信号灯タワー Eaton 24V ac/dc
EATON(イートン)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc
モニタリングリレー Eaton 200→500V ac 109.5mm
EATON(イートン)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:200 → 500 V ac●電圧検出範囲:200 → 500 V ac●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:109.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Eaton 180→280V ac 109.5mm
EATON(イートン)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:180 → 280 V ac●電圧検出範囲:180 → 280 V ac●遅延時間:0.1 → 30秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:109.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton インバータ DC1 400 V ac 4 kW
EATON(イートン)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】3全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御シリーズDC1全幅(mm)152許容電流(A)9.5フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW
EATON(イートン)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】1全長(mm)129タイプ【ドライブ】ベクトル制御取付方式フランジ取り付け全幅(mm)175許容電流(A)15.3フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ全体的な深さ(mm)273
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW
EATON(イートン)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
Eaton インバータ DC1 400 V ac 2.2 kW
EATON(イートン)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】3全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御シリーズDC1全幅(mm)152許容電流(A)5.8フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力2.2kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW
EATON(イートン)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様【フェーズ】1全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50許容入力0.37kW全体的な深さ(mm)184
Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V ac
EATON(イートン)¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷フィルターあり電源電圧(V)400ac出力周波数(Hz)300通信方式【フィールドバス】ModBus相数3最高周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac
EATON(イートン)¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷フィルターあり電源電圧(V)230ac出力周波数(Hz)300通信方式【フィールドバス】ModBus相数1最高周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)231