曜日別特売

モニタリングリレー Eaton 300→500V ac 109.5mm

モニタリングリレー Eaton 300→500V ac 109.5mm - EATON(イートン)モニタリングリレー Eaton 300→500V ac 109.5mm - EATON(イートン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EMR6-A500-D-1 4751194947511949EMR6-A500-D-1
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
EMR6-AW500-D-1 4751195847511958EMR6-AW500-D-1
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47511976EMR6-W500-D-1
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47511967EMR6-AWN500-D-1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする