フィルターあり
電源電圧(V)230ac
出力周波数(Hz)300
通信方式【フィールドバス】ModBus
相数1
最高周囲温度(℃)+50
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)231
フィルターあり
電源電圧(V)400ac
出力周波数(Hz)300
通信方式【フィールドバス】ModBus
相数3
最高周囲温度(℃)+50
RoHS指令(10物質対応)対応
相数3
電源電圧(V)480ac
出力周波数(Hz)60
併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ
周囲温度(℃)+60
全長(mm)230
全体的な深さ(mm)168
仕様【コントロールパネル】あり
タイプ【ドライブ】変速式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【フェーズ】1
全長(mm)81
タイプ【ドライブ】ベクトル制御
全幅(mm)124
フィルターあり
電源電圧(V)230ac
通信方式【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)+50
許容入力0.37kW
全体的な深さ(mm)184
仕様【フェーズ】3
適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL
全長(mm)81
タイプ【ドライブ】ベクトル制御
全幅(mm)124
許容電流(A)2.2
フィルターあり
電源電圧(V)400ac
通信方式【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)+50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力0.75kW
併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ
全体的な深さ(mm)184
1個
¥104,640
税込¥115,104
7日以内出荷
仕様【フェーズ】1
タイプ【ドライブ】ベクトル制御
許容電流(A)7
フィルターあり
電源電圧(V)230ac
機能モータ制御
通信方式【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)+50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力1.5kW
併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
関連キーワード