5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容入力1.5kW 仕様【フェーズ】3 電源電圧(V)400ac 許容電流(A)4.1 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 周囲温度(℃)+50 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 通信方式【フィールドバス】ModBus フィルターあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターあり 電源電圧(V)400ac 出力周波数(Hz)300 通信方式【フィールドバス】ModBus 相数3 最高周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,020 税込71,522
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【フェーズ】1 全長(mm)81 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)124 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 許容入力0.37kW 全体的な深さ(mm)184
1個
57,430 税込63,173
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【フェーズ】3 適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL 全長(mm)81 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)124 許容電流(A)2.2 フィルターあり 電源電圧(V)400ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力0.75kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)184
1個
104,640 税込115,104
7日以内出荷

仕様【フェーズ】1 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 許容電流(A)7 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 機能モータ制御 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力1.5kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
1個
81,710 税込89,881
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ