17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



EATON(イートン)Eaton 並列リンク
シリーズDILM アクセサリタイプParalleling Link 併用可能製品DILM15 Series, DILM32 Series
1個
4,630 税込5,093
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷






EATON(イートン)Mountable busbar tag shroud
Eatonカバーは、DILM17-38の接続を開くために使用します。動作温度範囲:-25→60℃
仕様●アクセサリタイプ:Cover アズワン品番65-7267-12
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、2 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 スプリング式端子技術
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM7-DILM38●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7305-23
1袋(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 15 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO アズワン品番65-7304-42
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494 アズワン品番65-7269-51
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

関連カテゴリ