仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ
長さ(mm)72
幅(mm)72
穴数1
保護等級IP65
材質(ボックス)研磨仕上げアルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)22
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ
長さ(mm)105
幅(mm)72
穴数2
保護等級IP65
材質(ボックス)研磨仕上げアルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)22
1個
¥7,488
税込¥8,237
7日以内出荷
仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ
長さ(mm)138
幅(mm)72
穴数3
保護等級IP65
材質(ボックス)研磨仕上げアルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)22
1個
¥8,840
税込¥9,724
7日以内出荷
仕様トレーニングを提供:CI-K Series●Eaton MCBエンクロージャ. ガラス繊維強化ポリカーボネート製でIP65保護等級のMCBエンクロージャです。ベースが黒色(RAL9005)で上部がライトグレー(RAL7035)となっています。エンクロージャの上面と底面にメートル系ケーブルエントリ用ノックアウトが施されており、バックプレートにはプッシュスルーケーブルエントリダイアフラムが2つあり、プッシュスルーメンブレンを保護する保護キャップが付いています。制御ケーブルエントリ及びインジケータライトは、ベースのM20 / M25ノックアウトに取り付けることができます。このエンクロージャには、密閉型モジュールのフロントパネルにアクセスできるようにヒンジ式透明カバーも付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,700
税込¥10,670
7日以内出荷
関連キーワード