3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 22 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW アズワン品番65-7302-52
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷


DILAS セーフティリレーは、3 種類の Coil 電圧から選択でき、Eaton のこの製品シリーズを丸型で提供します。110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz、24 V dc ( RDC24 )のドライブオプションが用意されています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンド
仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7267-70
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

関連カテゴリ