RS Pro ブレード車載用ヒューズ. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。. 特長と利点. 端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 ハウジング材質: PA66 熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 透明なボディ さまざまな色を用意.
RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレード定格電圧 = 32V dcカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 18.7mm全体の寸法 = 18.7 x 19.1 x 5.1mm本体材質 = 真鍮溶断速度 = Fシリーズ = BussmannULクラス = E56412
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
160FEE Bolted Tag Fuse Features a 160 A current rating The fuses basic function is to act as a fuse link Holds a 690 V ac voltage rating and 500 V DC The size of the fuse is 37 x 94 mm Breaking capacity of 200 kA Commonly used for the protection of DC common bus, DC drives, Power converters and rectifiers. Also used for reducing voltage starters Dual barrel
仕様定格電流 = 160Aヒューズサイズ = FEE定格電圧 = 500 V dc, 690V acヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4中心固定 = 70mmアプリケーションカテゴリ = aRタグ幅 = 31.8mm溶断速度 = FF高ラプチャー容量 = あり全長 = 94mmタグタイプ = ボルト止めmmタグの向き = オフセットmm本体高さ = 19mmヒューズ外形寸法 = 37 x 94mm
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
関連キーワード