絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
298件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ebm-papst  ファンウォールリング EBM PAPST

    ebm-papst ファンウォールリング

    EBM PAPST
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ねじ穴間隔(mm)内側:67
  • 遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ

    EBM PAPST
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:209m3/h●シリーズ:RG160●高さ:220mm●幅:220mm●奥行:56mm●寸法:220 x 220 x 56mm●ファン回転速度:2850rpm●騒音レベル:66dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:203 x 203mm●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ

    EBM PAPST
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ

    EBM PAPST
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst for useWithVarious Fans EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst for useWithVarious Fans

    EBM PAPST
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst 開発ケーブル・リード・セット EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst 開発ケーブル・リード・セット

    EBM PAPST
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様機能:開発ケーブル●併用可能製品:TMSファンコントローラ●ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 → 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( ; 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( ; 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( ; 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( ; 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( ; 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( ; 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst

    EBM PAPST
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンマウント ebm-papst 取付金具 Qモータ/iQモータ用 EBM PAPST

    ファンマウント ebm-papst 取付金具 Qモータ/iQモータ用

    EBM PAPST
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプ:取付金具●併用可能製品:Qモータ / iQモータ●iQ省エネファンアセンブリ. iQファンモータアセンブリは、従来のQモータ製品と比べて70 %の電力で動作するよう設計されています。 ECモータ技術を採用し、永久磁石による動作とマイクロプロセッサ制御を組み合わせることにより、消費量が29 W (Qモータの場合)と比べて8 W (iQモータの場合)となり、より効率的かつ冷却効果の高い動作を実現します。 本システムは新規用途だけではなく、改良用途にも適しています。. 省エネモータを採用するEC技術 従来の230 V AC技術 - 容易に交換可能 Qモータと同一のアクセサリ及び寸法 さまざまなインペラ径、壁面リング、及び取り付けブラケット(別途購入)を含む、幅広いアクセサリとの互換性 IP54の保護等級
  • ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ EBM PAPST

    ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ

    EBM PAPST
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプ:取り付けネジクリップ●ファン取り付け用ねじ止めクリップ. 3.5 DIN 7970ねじを使用するファン取り付け用ねじ止めクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変, 10V EBM PAPST

    ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変, 10V

    EBM PAPST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ebm-papst ECファン●速度設定:無限可変●電源電圧:10 V●シリーズ:EC●ebm-papst手動0-10 V ECファンコントローラ、ディスプレイ付き. ebm-papst ECファンの全シリーズとの併用に最適なRM-ECdコントローラは、あらゆる速度に調節可能な、0~100 %の手動速度制御を提供します。 試運転を簡単にするため、0-10 Vの制御電圧がLCDに表示されます。 タコファンを使用する場合は、RPMを表示できます。. モータからの10 V dc出力で駆動 複数のファンを同じ速度で稼動するように制御できます。 あらゆる速度に調節可能な設定 LCDスクリーンには0-10 V又はRPMが表示されます。 DIPスイッチを使用してパルス / 回転数を選択可能 ケーブルエントリ: 4 x M16又はM20 4 mmの取り付け穴 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変 1.1mA, 10V dc EBM PAPST

    ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変 1.1mA, 10V dc

    EBM PAPST
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ebm-papst ECファン 、 速度設定:無限可変 、 最大電流:1.1mA 、 電源電圧:10 V dc 、 EC PCBファン速度コントローラ. ebm-papst EC (電子整流)ファンとともに使用できる箱なし手動速度コントローラです。 制御アセンブリと基板だけで構成され、筐体に取り付けられていません。. CN1003 (743-4807)可変速度コントローラ. CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECi (電子回路内蔵電子整流)ファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 ファンのDC出力から給電し、0-10 V信号を送出して速度を無段階で調整できます。 このコントローラでは、周波数測定機能付きのマルチメータを使用してファンの速度を測定することもできます(ファンからタコ出力が提供されます)。 仕様: 入力電圧10 V dc (ファンから給電)、最大周囲気温50 ℃、取り付け穴径10 mm、出力電圧範囲0-10 V dc。. CN1064 (743-4810) 5ポジション速度コントローラ. CN1064 ( ; 743-4810 743-4810 )箱なし5速度コントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、5つの速度設定によって速度を調整できます。 コミッショニング中に各設定を0~100 %の範囲で調整できます。 このコントローラは、複数のファンを同じ速度で動作するように制御できます。 外付け電源は不要です。. CN1063 (743-4817)最大 / 最小調整可能可変速度コントローラ. CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、速度を0~100 %の無段階で手動調整できます。 ただし、CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )は限界値を調整できる点でCN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )と異なります。 コミッショニング中に最大及び最小速度を変更して、最大速度と低い速度を制限できます。 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 11→57V dc EBM PAPST

    ファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 11→57V dc

    EBM PAPST
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:PWM制御DCファン●速度設定:バリアブル●出力構成:パルス幅変調●電源電圧:11 → 57 V dc●シリーズ:A2P InterfaceRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 10→57V dc EBM PAPST

    ファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 10→57V dc

    EBM PAPST
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RLF35-8/14N EBM PAPST

    RLF35-8/14N

    EBM PAPST
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RLF35-8/12N EBM PAPST

    RLF35-8/12N

    EBM PAPST
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RLF100-11/14 EBM PAPST

    RLF100-11/14

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RL90-18/14N EBM PAPST

    RL90-18/14N

    EBM PAPST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RL48-19/12 EBM PAPST

    RL48-19/12

    EBM PAPST
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG160-28/14NU EBM PAPST

    RG160-28/14NU

    EBM PAPST
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG160-28/14NTD EBM PAPST

    RG160-28/14NTD

    EBM PAPST
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QG030-303/14 EBM PAPST

    QG030-303/14

    EBM PAPST
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • QG030-198/12 EBM PAPST

    QG030-198/12

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QG030-148/14 EBM PAPST

    QG030-148/14

    EBM PAPST
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QG030-148/12 EBM PAPST

    QG030-148/12

    EBM PAPST
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRF80 EBM PAPST

    PRF80

    EBM PAPST
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRF60 EBM PAPST

    PRF60

    EBM PAPST
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRF40 EBM PAPST

    PRF40

    EBM PAPST
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRF120 EBM PAPST

    PRF120

    EBM PAPST
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMFA90 EBM PAPST

    PMFA90

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMFA80T EBM PAPST

    PMFA80T

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMFA160 EBM PAPST

    PMFA160

    EBM PAPST
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMFA120T EBM PAPST

    PMFA120T

    EBM PAPST
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMFA 60L EBM PAPST

    PMFA 60L

    EBM PAPST
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LZ60 EBM PAPST

    LZ60

    EBM PAPST
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LZ53 EBM PAPST

    LZ53

    EBM PAPST
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LZ40N EBM PAPST

    LZ40N

    EBM PAPST
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LZ30P EBM PAPST

    LZ30P

    EBM PAPST
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応