絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,625)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,012)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(287)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
294件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ebm-papst フィンガーガード EBM PAPST

    ebm-papst フィンガーガード

    EBM PAPST
    ¥669~税込¥736~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    ベアリングボール電源電圧(V)24dc動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型

    EBM PAPST
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)50.8ベアリングボール方向【カーブ】後方向動作DC
  • ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)24dc
  • ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)

    EBM PAPST
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ

    EBM PAPST
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LZ28CP EBM PAPST

    LZ28CP

    EBM PAPST
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8414NHU EBM PAPST

    8414NHU

    EBM PAPST
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
  • 8414NH EBM PAPST

    8414NH

    EBM PAPST
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8414NGH EBM PAPST

    8414NGH

    EBM PAPST
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8314H EBM PAPST

    8314H

    EBM PAPST
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 614NN EBM PAPST

    614NN

    EBM PAPST
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 614NHH EBM PAPST

    614NHH

    EBM PAPST
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 614JH EBM PAPST

    614JH

    EBM PAPST
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4414M EBM PAPST

    4414M

    EBM PAPST
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4414F/2 EBM PAPST

    4414F/2

    EBM PAPST
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4184NXHH EBM PAPST

    4184NXHH

    EBM PAPST
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 414F EBM PAPST

    414F

    EBM PAPST
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
  • 3414NGM EBM PAPST

    3414NGM

    EBM PAPST
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3414N EBM PAPST

    3414N

    EBM PAPST
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3312NNU EBM PAPST

    3312NNU

    EBM PAPST
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPST

    ebm-papst サーマルファンコントローラ

    EBM PAPST
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
  • ebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型

    EBM PAPST
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】丸型動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (DV4100シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (DV4100シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)38シリーズDV4100消費電力(W)20ベアリングボール電源電圧(V)48dc騒音レベル(dB(A))61動作DC風量(m3/h)275ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000
  • ebm-papst 軸流ファン (624 Mシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (624 Mシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】角型寸法(mm)60×60×25.4高さ(mm)60奥行(mm)25.4シリーズ624 M消費電力(W)1.5ベアリングボール騒音レベル(dB(A))29風量(m3/h)30RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])4550
  • ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)60シリーズ600F消費電力(W)1.1ベアリングスリーブ電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))27風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)45ファン回転速度(min-1[r.p.m])3900
  • ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)28ベアリングボール電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)225シリーズW1G200ベアリングボール最大電流(A)2.29電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))60動作DC風量(m3/h)1095RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2950
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc 171.5 x 50.8mm DC (6300シリーズ) 丸型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc 171.5 x 50.8mm DC (6300シリーズ) 丸型

    EBM PAPST
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】丸型寸法(mm)171.5×50.8タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)50.8消費電力(W)31ベアリングボール騒音レベル(dB(A))58動作DC風量(m3/h)545RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
  • ebm-papst 軸流ファン (7200シリーズ) 丸型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (7200シリーズ) 丸型

    EBM PAPST
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)55消費電力(W)12ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))53動作DC風量(m3/h)360RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3050
  • ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    タイプ【センサー出力】PWM, タコメータ奥行(mm)50.8ベアリングボール動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)119奥行(mm)38シリーズ4414 M消費電力(W)4.1ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))42風量(m3/h)184RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3300
  • ebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】角型タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38消費電力(W)3.2ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))40動作DC風量(m3/h)168RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3000
  • ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型

    EBM PAPST
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】角型幅(mm)119タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))26動作DC風量(m3/h)100RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])1800