絞り込み
ブランド
- EBM PAPST
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: EBM PAPSTのすべての商品
特価

ブロアファン QG 030シリーズ
EBM PAPST¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 50mm。奥行 = 201mm。寸法 = 47.5 x 50 x 201mm。騒音レベル = 49dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン QG 030シリーズ
EBM PAPST¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン QG 030シリーズ
EBM PAPST¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 139.4m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 363mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 363 x 50mm。ファン回転速度 = 3900rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量が 139.4 m 3 /h で、供給電圧定格が 24 V dc です。長さは 47.5 mm 、幅は 36 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン RG 160 Nシリーズ
EBM PAPST¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 209m3/h。シリーズ = RG 160 N。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 2850rpm。騒音レベル = 66dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 ratedRoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン RL 90 Nシリーズ
EBM PAPST¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。水平取り付け穴の間隔 = 100.8mm。フラットパック/ラジアルファン. スペースの限られた用途向けに設計されている エアフローが吸気に対して直角になっている 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン RL 90 Nシリーズ
EBM PAPST¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mm。ebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 15 Nm
EBM PAPST¥499,800税込¥549,7801セット7日以内出荷製品の内容。ドライブモーターとギアボックス x 1 CN1117 開発キットコントロールボックス x 1 RS485 アダプタキット x 1 クイックスタートガイド x 1 操作および保守手順 x 1 電源ケーブルと接続ケーブル。安全。K4 モータコントローラは、EN62368-1 : 2014 準拠の ES1 ( SELV )の要件を満たすように設計されています。 開発キットの一部としてのみ使
ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ)
EBM PAPST¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ)
EBM PAPST¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst サーマルファンコントローラ
EBM PAPST¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
ebm-papst 軸流ファン (DV4100シリーズ)
EBM PAPST¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷奥行(mm)38シリーズDV4100消費電力(W)20ベアリングボール電源電圧(V)48dc騒音レベル(dB(A))61動作DC風量(m3/h)275ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000
ebm-papst 軸流ファン (624 Mシリーズ) 角型
EBM PAPST¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型寸法(mm)60×60×25.4高さ(mm)60奥行(mm)25.4シリーズ624 M消費電力(W)1.5ベアリングボール騒音レベル(dB(A))29風量(m3/h)30RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])4550
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型
EBM PAPST¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)60シリーズ600F消費電力(W)1.1ベアリングスリーブ電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))27風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)45ファン回転速度(min-1[r.p.m])3900
ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型
EBM PAPST¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷奥行(mm)28ベアリングボール電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ)
EBM PAPST¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷幅(mm)225シリーズW1G200ベアリングボール最大電流(A)2.29電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))60動作DC風量(m3/h)1095RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2950
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc 171.5 x 50.8mm DC (6300シリーズ) 丸型
EBM PAPST¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷形状【ファンハウジング】丸型寸法(mm)171.5×50.8タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)50.8消費電力(W)31ベアリングボール騒音レベル(dB(A))58動作DC風量(m3/h)545RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
ebm-papst 軸流ファン (7200シリーズ) 丸型
EBM PAPST¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)55消費電力(W)12ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))53動作DC風量(m3/h)360RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3050
ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)
EBM PAPST¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷動作DC奥行(mm)50.8ベアリングボールタイプ【センサー出力】PWM, タコメータRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型
EBM PAPST¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)119奥行(mm)38シリーズ4414 M消費電力(W)4.1ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))42風量(m3/h)184RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3300
ebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型
EBM PAPST¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38消費電力(W)3.2ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))40動作DC風量(m3/h)168RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3000
ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型
EBM PAPST¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型幅(mm)119タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))26動作DC風量(m3/h)100RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])1800
ebm-papst 軸流ファン (3300Nシリーズ) 角型
EBM PAPST¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型寸法(mm)92×92×32奥行(mm)32シリーズ3300N消費電力(W)1.8ベアリングボール騒音レベル(dB(A))37動作DC風量(m3/h)80RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2650
ebm-papst 軸流ファン (3400Vシリーズ)
EBM PAPST¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷幅(mm)92寸法(mm)92×92×25.4シリーズ3400Vベアリングスリーブ騒音レベル(dB(A))28動作DC風量(m3/h)72RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)166ファン回転速度(min-1[r.p.m])2300
ebm-papst 軸流ファン (8312シリーズ)
EBM PAPST¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷幅(mm)80奥行(mm)32ベアリングボール方向【カーブ】前方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))43動作DC風量(m3/h)67RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])4200
ebm-papst 軸流ファン (8840シリーズ)
EBM PAPST¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷幅(mm)80奥行(mm)25ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))27動作DC風量(m3/h)58RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2600
ebm-papst 軸流ファン (8412シリーズ)
EBM PAPST¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷奥行(mm)25.4消費電力(W)1.7ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))32動作DC風量(m3/h)69RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3100
ebm-papst 軸流ファン (700Fシリーズ)
EBM PAPST¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷奥行(mm)15ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])5300