絞り込み
ブランド
- EBM PAPST
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: EBM PAPSTのすべての商品

ebm-papst 軸流ファン (700Fシリーズ)
EBM PAPST¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷奥行(mm)15ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])5300
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ)
EBM PAPST¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷幅(mm)60シリーズ6200Nベアリングボール最大電流(A)1.05電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))35動作DC風量(m3/h)40RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])6100
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ)
EBM PAPST¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷電源電圧(V)12dc動作DC奥行(mm)25.4ベアリングボール方向【カーブ】前方向RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ)
EBM PAPST¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷シリーズ600Fベアリングスリーブ騒音レベル(dB(A))27動作DC風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (600 Fシリーズ) 角型
EBM PAPST¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型奥行(mm)15ベアリングシンテックスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (500Fシリーズ)
EBM PAPST¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷高さ(mm)50奥行(mm)15風量(m3/h)20騒音レベル(dB(A))30ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000ベアリングスリーブシリーズ500FRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (DV5200シリーズ)
EBM PAPST¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷幅(mm)127タイプ【センサー出力】タコメータベアリングボール騒音レベル(dB(A))56風量(m3/h)270ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
ebm-papst 軸流ファン (4412 Mシリーズ) 角型
EBM PAPST¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型寸法(mm)119×119×38奥行(mm)38消費電力(W)3.8ベアリングボール機能【特殊】バー経由排気騒音レベル(dB(A))42動作DC風量(m3/h)184RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3300
ebm-papst 軸流ファン (4312シリーズ)
EBM PAPST¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷タイプ【センサー出力】電圧出力奥行(mm)32消費電力(W)5ベアリングボール電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))45動作DC風量(m3/h)170RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2800
ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型
EBM PAPST¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)119奥行(mm)32ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4400Fシリーズ)
EBM PAPST¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷奥行(mm)25.4シリーズ4400F消費電力(W)2ベアリングボール電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))32動作DC風量(m3/h)114RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])1950
18 → 26 V dc 92 x 92 x 25mm
EBM PAPST¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷幅(mm)92寸法(mm)92×92×25高さ(mm)92奥行(mm)25動作種別DCベアリングボール消費電力2.7W方向【カーブ】前方向電源電圧(V)18→26dcキット内容3414軸流ファン、ファンコントローラ、ファンフィルタ騒音レベル(dB(A))39dB(A)風量(m3/h)102ファン速度(rpm)3250
ebm-papst 軸流ファンキット品
EBM PAPST¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から7日以内出荷幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
ebm-papst ファンフィルタ 遠心ブロアフィルターファンサイズ:180mm
EBM PAPST¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷幅(mm)210厚さ(mm)91寸法(mm)【ファン】180材質(フィルター)フィレドンフィルター遠心ブロアフィルター仕上【フレーム】プラスチック材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:92mm 95 x 95mm
EBM PAPST¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷長さ(mm)95幅(mm)95厚さ(mm)5寸法(mm)【ファン】92、95×95材質(フィルター)スチールフィルターフィルター付きファン材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:119 x 119mm
EBM PAPST¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷寸法(mm)【ファン】119×119フィルターフィルター付きファン材質(フレーム)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ
EBM PAPST¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:209m3/h●シリーズ:RG160●高さ:220mm●幅:220mm●奥行:56mm●寸法:220 x 220 x 56mm●ファン回転速度:2850rpm●騒音レベル:66dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:203 x 203mm●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ
EBM PAPST¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ
EBM PAPST¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
ファンリード ebm-papst 開発ケーブル・リード・セット
EBM PAPST¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様機能:開発ケーブル●併用可能製品:TMSファンコントローラ●ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 → 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( ; 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( ; 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( ; 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( ; 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( ; 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( ; 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンマウント ebm-papst 取付金具 Qモータ/iQモータ用
EBM PAPST¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様マウントタイプ:取付金具●併用可能製品:Qモータ / iQモータ●iQ省エネファンアセンブリ. iQファンモータアセンブリは、従来のQモータ製品と比べて70 %の電力で動作するよう設計されています。 ECモータ技術を採用し、永久磁石による動作とマイクロプロセッサ制御を組み合わせることにより、消費量が29 W (Qモータの場合)と比べて8 W (iQモータの場合)となり、より効率的かつ冷却効果の高い動作を実現します。 本システムは新規用途だけではなく、改良用途にも適しています。. 省エネモータを採用するEC技術 従来の230 V AC技術 - 容易に交換可能 Qモータと同一のアクセサリ及び寸法 さまざまなインペラ径、壁面リング、及び取り付けブラケット(別途購入)を含む、幅広いアクセサリとの互換性 IP54の保護等級