54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 33dB。センサータイプ PWM。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。寸法 119 119 38mm。騒音レベル 49dB。ファン回転速度 3200rpm。センサータイプ 電圧出力。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 32mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。センサータイプ 電圧出力。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 25mm。寸法 119 119 25mm。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 2400rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst PC冷却ファン. ebm-papstの高性能小型軸流ファンシリーズは、パソコンの筐体取り付けファンとして採用されています。コンピュータの筐体を冷却することにより、コンポーネントの安定性を確保し、PCの寿命を延ばします。. 3ピンMolexコネクタが付属 速度監視用の信号センサを搭載 空力特性による騒音の低減 長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。消費電力 5.3W。奥行 25mm。寸法 119 119 25mm。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst タコメータフィードバックファン. ebm-papst タコメータフィードバックファンは、クリティカルな用途における、シンプルなファン性能のモニタリングを必要とするサブシステムに最適です。この速度信号機能は、1つまたは複数の相互接続されたファンによる制御冷却の比較に最適です。. 材質:ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 40mm。消費電力 3.3W。奥行 25mm。寸法 40 40 25mm。騒音レベル 46dB。ファン回転速度 13000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst タコメータフィードバックファン. ebm-papst タコメータフィードバックファンは、クリティカルな用途における、シンプルなファン性能のモニタリングを必要とするサブシステムに最適です。この速度信号機能は、1つまたは複数の相互接続されたファンによる制御冷却の比較に最適です。. 材質:ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 32mm。幅 119mm。奥行 119mm。風量 170m3/h。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。センサータイプ 温度。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。サーミスタ. 温度検出、タコ出力なし. ebm-papst温度制御式ファン Variofan. サーミスタ制御の長寿命ファン 通常の温度では、標準ファンよりも最大 50% 低速で動作します。 最高 50 C 、最高 25 C 、ハーフスピード。温度が上昇すると、リニア速度が上がります 動作電圧: DC12V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 2.66A。風量 355m3/h。騒音レベル 67dB。ファン回転速度 6800rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 1.8A。風量 310m3/h。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 50mm。電流 Max 38mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 5000rpm。センサータイプ オープンコレクタ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。消費電力 10.8W。奥行 38mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 8400rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。DC軸流ジェットファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ファン。 高電力密度のコンパクトな設計。 圧縮 硬質カーブおよび低ノイズ係数。 ガラス繊維強化プラスチック、 PBTP ハウジング、 PA インペラのファン ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します。 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 17W。奥行 51mm。終結タイプ フラットプラグmm。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 3400rpm。センサータイプ 温度。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 7.9W。寸法 40 40 28mm。騒音レベル 54dB。ファン回転速度 17250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 60mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。高さ = 80mm。消費電力 = 1.5W。奥行 = 25mm。寸法 = 80 x 80 x 25mm。騒音レベル = 19dB。ファン回転速度 = 2050rpm。センサータイプ = 温度。ベアリングタイプ = スリーブ。DC軸流Variofan. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCファン 温度センサによる速度制御を行います。 ガラス繊維強化プラスチック製ファン、PBTPハウジング又は金属製ハウジング、PAインペラを備えています。 ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て反時計方向です。 2本のリードAWG22 TR64 (ストリップ及びすずめっきの終端)による外部接続。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 38.15mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 59dB。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。Ebm-papst 3250JシリーズS-Panther DC軸流ファン. ebm-papstの3250J「S-Panther」シリーズのコンパクトDC軸流ファンは、効率と低動作騒音レベルで有名です。高エアフローのS-Pantherファンはウィングレット設計で、狭いスペースから大量の熱を放散する乱流器を備えています。耐久性に優れた設計と低消費電力で、長いサービス寿命と高度の信頼性を実現します。 これらの高性能コンパクトファンは、効果的な熱管理ソリューションになります。 . 特長と利点.? 騒音軽減 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ. 用途. S-Pantherファンには、産業、医療、通信プラットフォームでさまざまな用途があります。 サーバー、ルータ、基地局 CTスキャナ及びMRIスキャナ 溶接機器 UPS. よくある質問. Q: 3250J S-Pantherシリーズが3200J S-Forceモデルより優れている点は何ですか? A: S-Pantherシリーズの操作インターフェースは前モデルと同じですが、効率が高く、動作騒音レベルが低くなっています。 また、消費電力も低減され、前モデルよりも低速で動作しながら同等のエアフローを発揮します。 Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ねじ込み設計で、ファン本体を簡単に取り付けられます。S-Pantherシリーズのファンには、タコメータ(スピードセンサ)付き又はPWM (パルス幅変調)出力付きのモデルがあり、オペレータのさまざまなニーズに対応できます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは、ガラス繊維強化樹脂製の堅牢な設計で、サービス寿命が長く、防塵・防滴性能を備えています。また、さらに過酷な環境でもファンを保護できるIP64タイプも用意されています。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。高さ 80mm。消費電力 36W。奥行 38mm。寸法 80 80 38mm。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。奥行 38mm。寸法 80 80 38mm。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 139.6mm。幅 139.6mm。奥行 50.8mm。風量 410m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 38.15mm。風量 235m3/h。騒音レベル 59dB。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。Ebm-papst 3250JシリーズS-Panther DC軸流ファン. ebm-papstの3250J「S-Panther」シリーズのコンパクトDC軸流ファンは、効率と低動作騒音レベルで有名です。高エアフローのS-Pantherファンはウィングレット設計で、狭いスペースから大量の熱を放散する乱流器を備えています。耐久性に優れた設計と低消費電力で、長いサービス寿命と高度の信頼性を実現します。 これらの高性能コンパクトファンは、効果的な熱管理ソリューションになります。 . 特長と利点.? 騒音軽減 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ. 用途. S-Pantherファンには、産業、医療、通信プラットフォームでさまざまな用途があります。 サーバー、ルータ、基地局 CTスキャナ及びMRIスキャナ 溶接機器 UPS. よくある質問. Q: 3250J S-Pantherシリーズが3200J S-Forceモデルより優れている点は何ですか? A: S-Pantherシリーズの操作インターフェースは前モデルと同じですが、効率が高く、動作騒音レベルが低くなっています。 また、消費電力も低減され、前モデルよりも低速で動作しながら同等のエアフローを発揮します。 Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ねじ込み設計で、ファン本体を簡単に取り付けられます。S-Pantherシリーズのファンには、タコメータ(スピードセンサ)付き又はPWM (パルス幅変調)出力付きのモデルがあり、オペレータのさまざまなニーズに対応できます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは、ガラス繊維強化樹脂製の堅牢な設計で、サービス寿命が長く、防塵・防滴性能を備えています。また、さらに過酷な環境でもファンを保護できるIP64タイプも用意されています。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 300W。奥行 51mm。風量 1050m3/h。騒音レベル 77dB。ファン回転速度 6500rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 38mm。風量 222m3/h。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 40W。奥行 51mm。風量 600m3/h。騒音レベル 69dB。ファン回転速度 7000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 32mm。風量 170m3/h。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25.4mm。風量 44m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 6300rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 40mm。奥行 25mm。寸法 40 40 25mm。騒音レベル 46dB。ファン回転速度 13000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 40mm。電流 Max 150mA。風量 24m3/h。騒音レベル 46dB。ファン回転速度 13000rpm。センサータイプ オープンコレクタ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 25mm。風量 36m3/h。騒音レベル 12dB。ファン回転速度 1150rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 3400NシリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。これらのボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ PWN及びアナログ制御入力. 用途. ボールベアリング軸流ファンがよく使用されるのは、高い性能が必要でノイズがあまり問題にならない高密度コンピューティング機器の冷却です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 19dB。ファン回転速度 3000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 40mm。幅 40mm。奥行 20mm。寸法 40 40 20mm。騒音レベル 20dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 400シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 25.4mm。風量 84m3/h。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 2700rpm。センサータイプ 温度。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 3400NシリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。これらのボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ PWN及びアナログ制御入力. 用途. ボールベアリング軸流ファンがよく使用されるのは、高い性能が必要でノイズがあまり問題にならない高密度コンピューティング機器の冷却です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 92mm。電流 Max 183mA。風量 84m3/h。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 2700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 3400N シリーズタコメータフィードバック DC 軸流ファンです. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。このボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 このファンは、速度センサ制御及び管理用のタコメータ出力を備えています。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 制限速度に基づくアラーム 外部 内部温度センサ PWN アナログ制御入力. 用途. 一般に、ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピューティング機器の冷却に使用されます。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 142mA。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 28dB。ファン回転速度 4100rpm。センサータイプ 温度。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 25mm。幅 25mm。奥行 8mm。寸法 25 25 8mm。騒音レベル 15dB。ファン回転速度 9000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 250 シリーズスリーブベアリングコンパクト軸流ファンです. ebm-papstのシリーズ250のDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 92mm。奥行 25.4mm。風量 94m3/h。騒音レベル 36dB。ファン回転速度 3000rpm。センサータイプ 電圧出力。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 3400NシリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。これらのボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ PWN及びアナログ制御入力. 用途. ボールベアリング軸流ファンがよく使用されるのは、高い性能が必要でノイズがあまり問題にならない高密度コンピューティング機器の冷却です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 390m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 7500rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 48W。奥行 50.8mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 66dB。ファン回転速度 5000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。S-Force 2200 FTDシリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstのS-Force DC軸流ファンは、熱管理向けの効率的な冷却ソリューションです。放熱を最小化する速度制御モータが内蔵されています。薄型コンパクト設計のため、ATCA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)に簡単に取り付けられ、他のコンポーネントやハードウェアに使えるスペースが増えます。静かで効率的な、2200 FTDコンパクトファンは、ほとんどのACTAの需要に十分以上の性能を発揮します。他の200 mmファンと比較すると、エアフローと冷却密度が高くなります。 . 特長と利点.? 動作の効率的な三相ファン 省スペース・コンパクト設計 背圧が高くても動作ノイズが低い 逆極性及びロッキングに対する保護 速度信号と制御を標準装備 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ アナログ及びマルチオプション制御入力 速度制御範囲: 1000 rpm以上 湿気及び塩水噴霧からの保護 動作時間: 70,000時間以上 タイプO: センサ破損時に固定 タイプP: センサ破損時に最大速度. 用途. この効率的で効果的なS-Forceファンは、ACTAシステムに最適ですが、その他の多くの用途でも使用されています。 産業用 熱管理 HVA サーバー スイッチキャビネット ドライブ. よくある質問. Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: このファンはシンプルなねじ止めハウジングを備え、電源を簡単に取り付けられます。通信及び稼働に必要な電子部品は、ファンに完全に統合されており、ユーザーの操作を必要としません。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは堅牢な構造で丈夫なハウジングを備えています。ガラス繊維強化プラスチック及びアルミ製で、動作寿命は70,000時間です。また、IP54等級の保護性能、逆極性及び過負荷保護機能を備え、安全性を高めています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: このファンのコンパクト設計と高効率は、省スペースソリューションを求めているエンジニアに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 38mm。寸法 80 80 38mm。騒音レベル 66dB。ファン回転速度 12000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷