10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 92mm。奥行 32mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 2650rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。ebm-papst IP 68保護ボールベアリングDC小型ファンebm-papstの3300NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、取り付け方向を問わずにスムーズに動作します。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が必須の熱管理用途に最適です。 Ebm-papst侵入保護IP68ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内室外を問わず、多量の粉塵が存在したり湿度が高い環境、又は水に直接さらされる環境下で動作するように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続してさらされても破損しないため、幅広い用途に最適です。モータ全体が完全にプラスチックコーティングされる構造(巻線と基板)により、ebm-papst IP 68ファン内部で動作する内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。特長と利点:? 速度信号 Go No-Goアラーム 外部及び内部温度センサ PWM アナログ制御入力用途ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。この高性能ファンは、ダスト侵入及び高度な湿気侵入からも保護されています。過酷な環境での動作に最適で、産業用グレードの用途に適合しています。 よくある質問Q: ボールベアリングファンがスリーブベアリングファンより優れている点は何ですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、サービス寿命が長くなっています。また、高温動作にも対応し、向きが制限されません。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンの操作は簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の3300Nシリーズ軸流ファンは、標準である程度の防塵性があります。また、より苛酷な環境で動作するIP68タイプ(メーカー型番にUが付いた製品)や防湿タイプ(メーカー型番にRが付いた製品)も用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,388 税込10,327
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 32mm。寸法 80 80 32mm。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,320 税込11,352
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 172mm。奥行 51mm。寸法 172 150 51mm。騒音レベル 57dB。ファン回転速度 3400rpm。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,340 税込22,374
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 25.4mm。奥行 80mm。風量 69m3/h。騒音レベル 32dB。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,140 税込10,054
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 32mm。風量 54m3/h。騒音レベル 36dB。ファン回転速度 3300rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,010 税込11,011
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 33dB。センサータイプ PWM。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,220 税込11,242
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 18W。奥行 51mm。寸法 172 51mm。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 3400rpm。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,640 税込24,904
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 32mm。風量 170m3/h。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,270 税込11,297
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25.4mm。風量 44m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 6300rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,850 税込11,935
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。消費電力 2.4W。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,670 税込10,637
5日以内出荷