3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 33mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。高さ = 40mm。幅 = 40mm。電流 Max = 66mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 26dB。ファン回転速度 = 6000rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 58mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

関連カテゴリ