6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 50mm。電流 Max 67mA。風量 20m3/h。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

電源電圧 5 dc。高さ 40mm。幅 40mm。電流 Max 180mA。寸法 40 40 10mm。騒音レベル 26dB。ファン回転速度 6000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 70mm。電流 Max 142mA。寸法 70 70 15mm。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 5300rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

電源電圧 5 dc。高さ 40mm。消費電力 700mW。奥行 10mm。寸法 40 40 10mm。騒音レベル 22.1dB。ファン回転速度 5400rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 70mm。電流 Max 63mA。風量 44m3/h。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 5300rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 50mm。電流 Max 38mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 5000rpm。センサータイプ オープンコレクタ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷