265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


幅(mm)119 寸法(mm)119×119×38 高さ(mm)119 奥行(mm)38 動作種別AC ベアリングスリーブ 方向【カーブ】前方向 電源電圧(V)24ac RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)93 ファン速度(rpm)3100
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ600F ベアリングスリーブ 騒音レベル(dB(A))27 動作DC 風量(m3/h)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

動作DC 奥行(mm)50.8 ベアリングボール タイプ【センサー出力】PWM, タコメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。電流 Max 250mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

幅(mm)80 奥行(mm)25 ベアリングボール 方向【カーブ】後方向 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))27 動作DC 風量(m3/h)58 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2600
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


奥行(mm)25.4 消費電力(W)1.7 ベアリングボール 方向【カーブ】後方向 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))32 動作DC 風量(m3/h)69 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])3100
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

タイプ【センサー出力】電圧出力 奥行(mm)32 消費電力(W)5 ベアリングボール 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))45 動作DC 風量(m3/h)170 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2800
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

幅(mm)80 奥行(mm)32 ベアリングボール 方向【カーブ】前方向 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))43 動作DC 風量(m3/h)67 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])4200
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

幅(mm)60 ベアリングボール 方向【カーブ】前方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


奥行(mm)25.4 シリーズ4400F 消費電力(W)2 ベアリングボール 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))32 動作DC 風量(m3/h)114 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1950
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

奥行(mm)15 ベアリングスリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])5300
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧(V)12dc 動作DC 奥行(mm)25.4 ベアリングボール 方向【カーブ】前方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状【ファンハウジング】角型 幅(mm)119 奥行(mm)32 ベアリングボール
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流 幅(mm)119 高さ(mm)119 奥行(mm)32 方向【カーブ】前方向 風量(m3/h)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

奥行(mm)38 シリーズDV4100 消費電力(W)20 ベアリングボール 電源電圧(V)48dc 騒音レベル(dB(A))61 動作DC 風量(m3/h)275 ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

幅(mm)60 シリーズ6200N ベアリングボール 最大電流(A)1.05 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))35 動作DC 風量(m3/h)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])6100
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

高さ(mm)50 奥行(mm)15 風量(m3/h)20 騒音レベル(dB(A))30 ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000 ベアリングスリーブ シリーズ500F RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)92 寸法(mm)92×92×25.4 シリーズ3400V ベアリングスリーブ 騒音レベル(dB(A))28 動作DC 風量(m3/h)72 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)166 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2300
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプ【センサー出力】電圧出力 奥行(mm)15 ベアリングSintec 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))30 消費電力(mW)800 動作DC 風量(m3/h)20 ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷