2ページ目: ECLIPSE MAGNETICSのすべての商品
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。
径はH6の公差まで研磨されています。
最高使用温度(℃)220
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
最高使用温度(℃)80
ボディーは亜鉛メッキされています。
部品装着のための雌ねじが付いています。
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
さら穴ねじの装着に適しています。
ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
防錆用にニッケルメッキされています。
コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
最高使用温度(℃)80
強力なクランピングを必要とする作業に使用できます。
用途ワークの固定、リフティング、クランピング
最高使用温度(℃)120
マイルド鋼ボディー
最高使用温度(℃)120
穴径(mm)4.2
用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等
最高使用温度(℃)220
用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等
最高使用温度(℃)450
用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ
用途溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用
用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路
磁束密度1200ガウス