マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
ボディーは亜鉛メッキされています。
部品装着のための雌ねじが付いています。
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
最高使用温度(℃)80
強力なクランピングを必要とする作業に使用できます。
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
真鍮製のポット。
外径はH6の精度に研磨されています。
プレス用品の設置に使用できます。
最高使用温度(℃)200
真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途部品研磨時の固定用
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)200
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。
径はH6の公差まで研磨されています。
最高使用温度(℃)220
マイルド鋼製、亜鉛メッキ
最高使用温度(℃)200
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)120
ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
最高使用温度(℃)80
関連キーワード