マイルド鋼製、亜鉛メッキ
最高使用温度(℃)200
皿ねじで止める仕様になっています。
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)120
内径ねじのブッシュ付です。
ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
最高使用温度(℃)80
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。
積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途鋼板用
寸法A(mm)181
寸法D(mm)100
寸法B(mm)52
寸法C(mm)74
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
ボディーは亜鉛メッキされています。
部品装着のための雌ねじが付いています。
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
最高使用温度(℃)80
強力なクランピングを必要とする作業に使用できます。
用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等
最高使用温度(℃)220
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)200
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。
ねじ付の部品を登載するのに適しています。
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。
径はH6の公差まで研磨されています。
最高使用温度(℃)220
真鍮製のポット。
外径はH6の精度に研磨されています。
プレス用品の設置に使用できます。
最高使用温度(℃)200
部品の組み付けに使用できます。
厚さ(mm)7
ねじ径M5
マイルド鋼のポット、亜鉛メッキボディー
最高使用温度(℃)120
真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途部品研磨時の固定用
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
用途ワークの固定、リフティング、クランピング
最高使用温度(℃)120
用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等
最高使用温度(℃)450
関連キーワード