商品豆知識
電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。
うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
防錆用にニッケルメッキされています。
コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。
リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
ハンドルは取り外しが可能です。
横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴
使用電圧(V)DC24
仕上機械加工面にニッケルメッキ
コネクタリード線か二極コネクター
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
強力なクランピングを必要とする作業に使用できます。
真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途部品研磨時の固定用
マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)200
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。
径はH6の公差まで研磨されています。
最高使用温度(℃)220
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
真鍮製のポット。
外径はH6の精度に研磨されています。
プレス用品の設置に使用できます。
最高使用温度(℃)200
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。
ねじ付の部品を登載するのに適しています。
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)120
柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等
最高使用温度(℃)220
皿ねじで止める仕様になっています。
部品の組み付けに使用できます。
厚さ(mm)7
ねじ径M5
用途ワークの固定、リフティング、クランピング
最高使用温度(℃)120
内径ねじのブッシュ付です。
ボディーは亜鉛メッキされています。
部品装着のための雌ねじが付いています。
マイルド鋼のポット、亜鉛メッキボディー
最高使用温度(℃)120
さら穴ねじの装着に適しています。
ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
最高使用温度(℃)80
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
最高使用温度(℃)80
関連キーワード
1
2
次へ