電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴
使用電圧(V)DC24
仕上機械加工面にニッケルメッキ
コネクタリード線か二極コネクター
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80
電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50
寸法D1M5
使用電圧(V)DC24
コネクタヒルシュマンコネクター
取付マグネット裏面のねじ穴
仕上機械加工面にニッケルメッキ
仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。
トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。
NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50
寸法D(mm)6.35
適合被削材厚(mm)3以上
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
ねじ止めしたハンドル付です。
ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
マイルド鋼製、亜鉛メッキ
最高使用温度(℃)200
皿ねじで止める仕様になっています。
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)120
内径ねじのブッシュ付です。
ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
最高使用温度(℃)80
用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路
磁束密度1200ガウス
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。
リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
真鍮製のポット。
外径はH6の精度に研磨されています。
プレス用品の設置に使用できます。
最高使用温度(℃)200
部品の組み付けに使用できます。
厚さ(mm)7
ねじ径M5
マイルド鋼のポット、亜鉛メッキボディー
最高使用温度(℃)120
真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途部品研磨時の固定用
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
防錆用にニッケルメッキされています。
コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
用途ワークの固定、リフティング、クランピング
最高使用温度(℃)120
用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等
最高使用温度(℃)450
用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
ハンドルは取り外しが可能です。
横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。
積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途鋼板用
寸法A(mm)181
寸法D(mm)100
寸法B(mm)52
寸法C(mm)74
関連キーワード
1
2
次へ