六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。
あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
エコミニストレーナービックツール(29件のレビュー)当日出荷
先端フラットがポイントです!(特許取得済)
塗料の切れがよくポタポタがない!
塗料の滞留がない
均一に落ちる
濾過速度が速い
残留物がよく確認できる
メッシュ#100種別ナイロン材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン高さ(mm)51網目130ミクロン上部外径(Φmm)115下部外径(Φmm)31
切削油 月光(小)ビックツール(2件のレビュー)当日出荷
切削抵抗の削減、加工時間の短縮、工具寿命の延長を実現します
用途ドリルでの穴あけ、タップでのネジ切りなど切削作業全般に。トラスコ品番134-5845危険物の類別非危険物
GEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1袋(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用 月光ドリルフルセットビックツール(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,478
1セット(22本)
当日出荷
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
月光ドリル(六角軸セット)ビックツール当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼材質HSSCo先端角(°)118シャンク六角軸収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0シャンク径(mm)6.35
フィッティングノズルビックツール(6件のレビュー)当日出荷
様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル
表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。
裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。
裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。
自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。
ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(24件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
月光ドリル(タップ下穴サイズセット)ビックツール(2件のレビュー)当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
イオンシャワーマグナムビックツール(3件のレビュー)当日出荷
IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。
ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。
軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
六角軸鉄工用月光ドリルビックツール当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
鉄工用月光ドリル(セット)ビックツール¥19,980税込¥21,978
1セット(23本)
当日出荷
月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
月光金太郎ビックツール当日出荷
月光技術の驚愕の切れ味と耐久性。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
全長(mm)80シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2危険物の類別非危険物
スポットクール ケミカルプーラービックツール(20件のレビュー)当日出荷
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
新型調色テストシートビックツール(1件のレビュー)当日出荷
アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく調色板の保管が可能水性塗料対応シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
月光ステップドリルビックツール当日出荷
月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
切削油 月光(大)ビックツール当日出荷
トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
リヤーショックマウントナット SUSTAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
ドリル研磨機 スーパーモンキービックツール(2件のレビュー)当日出荷
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200電圧(V)(50/60Hz)AC100モーター出力(W)100ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル径(Φmm)3.0~13.0使用砥石Φ48 CBN#170質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110先端角(°)118付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セットトラスコ品番481-6285
月光金太郎ロングビックツール当日出荷
月光技術の驚愕の切れ味+耐久性。最新超々鋼板対応。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。
金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
用途自動車のスポット溶接外し全長(mm)150シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1200推奨適合工具(研磨機)ローケンS-2000危険物の類別非危険物