カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
さらに商品を絞り込む
  • ヨトリヤマ(世取山)(3)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • GERSON(2)
  • ビックツール
  • ADVANTEC(2)
  • 進勇商事(1)
  • 日本特殊織物(1)

「塗料濾過」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ) ビックツールB/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ)ビックツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。 塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。 極の姉妹品。クリヤー専用です。
仕様クリヤー専用材質本体:紙、メッシュ:ナイロン寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51メッシュ#100
エコミニストレーナー ビックツールエコミニストレーナービックツール(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる
メッシュ#100種別ナイロン材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン高さ(mm)51網目130ミクロン上部外径(Φmm)115下部外径(Φmm)31
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら