「elm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEEE仕様の標準的なカードガイドです。厚さ1.6及び2.0mm、奥行80または160mmのプリント基板が使用できます。
仕様●色/外装処理:ブラック
1式(10本)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
寸法(mm)(軸径用)6 Black 直径(Φmm)ノブ:21 種類ノブ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
種類キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチノブ
1個
419 税込461
7日以内出荷

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き 直径(Φmm)ノブ:21 種類ノブ 寸法(inch)(軸径用)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
Black 種類キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチノブ
1個
320 税込352
7日以内出荷

Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
種類キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチノブ
1個
290 税込319
7日以内出荷

分離型IEEE仕様のカードガイドの中間レールです。エンドフット(LM-61-955-□□-1)を端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。厚さ1.6及び2.0mm、奥行220mmのPCBが使用できます。
アズワン品番65-6469-10
1式
11,980 税込13,178
10日以内出荷

フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーです。高さ3Uのフロントパネル(LM66-544-23)の上部や、挿抜ハンドルを使用しない場合に用います。フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。
アズワン品番65-6469-15
1台
2,888 税込3,177
7日以内出荷

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
Black 種類ノブ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチノブ
1個
360 税込396
7日以内出荷

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き 直径(Φmm)ノブ:14.5 種類ノブ 寸法(inch)(軸径用)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
種類キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチノブ
1個
419 税込461
7日以内出荷

Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
種類キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチノブ
1個
419 税込461
7日以内出荷

黒(光沢) 直径(Φmm)21 タイプラインなし 頭径(Φmm)17.5 底径(Φmm)15.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
24,110 税込26,521
7日以内出荷

グレー(光沢) 直径(Φmm)21 高さ(mm)18.5 タイプラインなし シャフト径(Φmm)6.35 シャフト長さL(mm)3.2 底径(Φmm)21.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

黒(光沢) 直径(Φmm)10 高さ(mm)14 タイプラインなし シャフト径(Φmm)4 シャフト長さL(mm)5.2 底径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
寸法(mm)(軸径用)6 Black 直径(Φmm)ノブ:14.5 種類ノブ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き 直径(Φmm)ノブ:21 種類ノブ 寸法(inch)(軸径用)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
Black 種類キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチノブ
1個
300 税込330
7日以内出荷

サブラックFCSシリーズのサイドプレートに貼り付けるEMC対策部品です。サブラックの端にフロントパネルを挿入した際に、サイドプレートとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地
1式(2本)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEEE1101.10、ホットスワップ対応の挿抜ハンドルです。フロントパネル、プリント基板への取り付けは付属のM2.5のネジを用います。ロック付きのため、カード抜けを防止します。マイクロスイッチが使用できます。
仕様●色/外装処理:ブラック
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント基板とサブラックを電気的につなぐ金具です。静電気対策を行う場合に用います。
1式(10本)
2,598 税込2,858
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

分離型IEEE仕様のカードガイドの端面の部品です。カードガイドエクストリュージョン(LM66-452-25-1)の端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。誤挿入防止用のコーディングピン(LM-81-054-0□-2)が挿入できます。
仕様●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6469-11
1式
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き 直径(Φmm)ノブ:10 種類ノブ 寸法(inch)(軸径用)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
寸法(mm)(軸径用)6 Black 直径(Φmm)ノブ:14.5 種類ノブ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ラインなし 直径(Φmm)ノブ:14.5 種類ノブ 寸法(inch)(軸径用)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
Black 直径(Φmm)ノブ:14.5 種類ノブ 寸法(inch)(軸径用)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで
仕様末端様式:はんだ シリーズTYPE01 スイッチ(位置の数)2 定格電圧(V)500 保護等級IP60 シャフト形状丸型 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 接触仕様ノンショート コンタクト定格電流(A)2
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

インジケータ:黒 直径(Φmm)ノブ:21 シャフト長さL(mm)6.35 ボディーカラーグレー RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)18.5
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

インジケータ:白 シャフトラウンドシャフト シャフト長さL(mm)4 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)14
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●Elma デュアルエンコーダロータリスイッチには、2 つのエンコーダと 1 つのスペースがあります。標準分解能 16 / 32 ディテントを備えています。押ボタン付き / なしの製品があります 回転寿命:最大 1 、000 回転 0.5 、1.0 、1.5 、2.0 、2.5 、スイッチングトルク: 3.0 、3.5 、又は 4.5 Ncm (長寿命で一貫性を維持) 金めっきコンタクト 金属製シャフトの頑丈な金属製ハウジングです 本体サイズ: 11.5 x 12.3 x 9.1 mm オプションのフロントパネルシール IP68 動作温度範囲: -40 → +85℃ 500 > V dc の電気的絶縁シャフト さまざまなオプションとカスタマイズ
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントパネルをEMC仕様にする場合に用います。フロントパネルの右側に簡単に取り付けられます。
1式(10本)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。
仕様●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6469-02
1式(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地 アズワン品番65-6469-14
1式(2個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷